絞り込み
耐荷重(kg)
- 1000(1)
材質
- スチール(1)
キャスター径(Φmm)
- 210
- 40(5)
- 50(44)
- 65(46)
- 70(4)
- 75(266)
- 85(23)
- 100(824)
- 101(3)
- 102(7)
- 107(9)
- 125(232)
- 127(7)
- 130(481)
- 150(181)
- 170(5)
- 175(30)
- 180(35)
- 200(173)
- 220(10)
- 250(5)
- キャスター径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

電動式運搬台車”Eランナー”
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。付属品別置型専用充電器:ET-BC・リチウムイオンバッテリー:ET-BP仕様緊急安全ボタン・挟まれ防止機能・低速ボタン・テンキーロックトラスコ品番256-7185材質荷台:スチール質量(kg)160車輪径(Φmm)前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーターDC24V-0.65kW荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750定格入力電圧(V)DC24ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行連続使用時間(分)約120(負荷条件により異なります)バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10使用充電器ET-BC走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800