絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 540(1)
- 541(1)
- 545(1)
- 622(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 377
- 385(37)
- 390(40)
- 400(42)
- 415(42)
- 450(153)
- 455(69)
- 460(48)
- 465(47)
- 468(42)
- 480(152)
- 490(26)
- 500(82)
- 510(36)
- 535(38)
- 600(442)
- 605(71)
- 610(104)
- 615(78)
- 750(135)
- 775(40)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
特性
- スタッキング可(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
50・65・75
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(2)
- その他(1)
4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
- 100(1)
- 106(1)
- 133(1)
100・106・133
色
シルバー(1)
ブラウン(2)
ブルー(1)
シルバー・ブラウン・ブルー
ブランド
- サンコー(三甲)(1)
- TRUSCO(1)
- アルミス(1)
サンコー(三甲)・TRUSCO・アルミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(1)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

α折りたたみコンテナ台車
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
サンキャリー PF-2
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から5日以内出荷片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。材質PP質量(kg)2.42車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)622×377耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ナイロン車外寸(mm)643×419×119床面高さ(mm)106荷台寸法(幅)(mm)377RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)622材質(荷台)ポリプロピレン
20kgコンテナ台車
アルミス¥23,980税込¥26,3781箱(5台)翌々日出荷脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!材質アルミ合金(アルマイト加工)幅(mm)約380質量(kg)約1.2高さ(mm)約100奥行(mm)約545耐荷重(kg)約100キャスター自在キャスター材質(キャスター)ナイロン荷台寸法(高さ)(mm)約30荷台寸法(幅)(mm)約377キャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性積み重ねて収納可能荷台寸法(奥行)(mm)約540
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800