絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(3)
- 120(1)
- 500(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 535~750(2)
- 655(1)
- 700(1)
- 1277(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 445
- 385(37)
- 390(40)
- 400(42)
- 415(42)
- 450(153)
- 455(68)
- 460(48)
- 465(47)
- 468(41)
- 480(152)
- 500(81)
- 510(36)
- 535(37)
- 600(445)
- 605(70)
- 610(104)
- 615(78)
- 646(26)
- 750(133)
- 775(40)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 軽量(1)
- 静か(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
- 85(1)
- 100(4)
- 130(1)
85・100・130
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 122(1)
- 165(1)
- 186(1)
122・165・186
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カナツー(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ナイキ(1)
- 金沢車輌(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・カナツー・サンコー(三甲)・ナイキ・金沢車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

6輪カート(積上げタイプ)
金沢車輌(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
カートスケール SDシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥80,980~税込¥89,078~1台当日出荷から46日以内出荷移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能用途カートピッキングや産廃の計量管理に材質(車輪)SPCC電源単2型乾電池6本(別売)材質(台)SPCC材質(ハンドル)SPCC動作温度(℃)-10~40キャスター金具SPCC動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
静音アルミキャリアハンドル伸縮式アルミ製運搬車
カナツー(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。 省スペース台車で持ち運びに便利。仕様アルミ製伸縮式トラスコ品番134-3513車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)445最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)880(伸ばした)材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6549-85RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音荷台寸法(奥行)(mm)535~750材質(荷台)アルミハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サンキャリー2A ブラウン
サンコー(三甲)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷種別803501BR00材質ABS色ブラウン車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)718×478×143荷台寸法(幅)(mm)445荷台寸法(奥行)(mm)655材質(荷台)ABS樹脂