絞り込み
耐荷重(kg)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 450(2)
- 600(3)
- 622(1)
- 643(1)
- 800(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 300(2)
- 377(1)
- 417(1)
- 450(3)
- 600(1)
特性
- その他(4)
- 軽量(2)
- 静か(2)
材質
- 木(1)
- 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
- 65(3)
- 75(2)
50・65・75
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(3)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
- 106
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(71)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブラウン(3)
ブルー(1)
ベージュ(1)
グレー・ブラウン・ブルー・ベージュ
ブランド
- サンコー(三甲)(2)
- TRUSCO(2)
- サカエ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
サンコー(三甲)・TRUSCO・サカエ・YAMAZEN(山善)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(2)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

折りたたみ台車 Carry おてがるスリム
YAMAZEN(山善)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか5日以内出荷軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー質量(kg)3車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)床面高さ(mm)106荷台寸法(mm)390×340最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き材質(荷台)衝撃耐性PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から翌日出荷木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
板台車 スタッキング仕様
サカエ¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。 キャスターは4輪自在車です。 メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。材質(車輪)ゴム特性取っ手付き材質(荷台)木前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否不可
サンキャリー PF-2
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から5日以内出荷片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。材質PP質量(kg)2.42車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)622×377耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ナイロン車外寸(mm)643×419×119床面高さ(mm)106荷台寸法(幅)(mm)377RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)622材質(荷台)ポリプロピレン
サンキャリーPF ブラウン
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK80250301材質PP色ブラウン車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン外寸(mm)643×419×119荷台寸法(幅)(mm)417荷台寸法(奥行)(mm)643材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800