絞り込み
耐荷重(kg)
- 180(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 680(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 400(2)
特性
- ストッパー付(2)
- 軽量(2)
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
- 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
- 75(3)
- 85(2)
75・85
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(4)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 128
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(72)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グレー(2)
ブルー(1)
グレー・ブルー
ブランド
- サンコー(三甲)(3)
- エム・あい(2)
- オーエム(1)
サンコー(三甲)・エム・あい・オーエム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(1)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型
オーエム(3件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から4日以内出荷枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。仕様自在キャスター4個材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ材質(車輪)ゴムキャスター自在・ゴム車輪 4個均等荷重(kg)180床面高さ(mm)128キャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)スチール
サンフエルキャリー
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷材質PP車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー AD セット
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)409長辺(mm)(外寸)629外寸法・高さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
ごくかるキャリー 折りたたみコンテナー CBS-51用
エム・あい¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等折りたたみコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)587(536)×378(372)×128(101)高さ(mm)128材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)内寸法(mm)536×372×101キャスター径(Φmm)75本体寸法(縦×横×高さHmm)587×378×128高さ内寸(mm)101内寸法(縦×横×高さ)(mm)536×372×101特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ごくかるキャリー 抗菌食品リスコンテナー小型用
エム・あい¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)611(560)×382(375)×128(101)高さ(mm)128材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)タイプ抗菌食品リスコンテナー小型用内寸法(mm)560×375×101キャスター径(Φmm)75本体寸法(縦×横×高さHmm)611×382×128高さ内寸(mm)101内寸法(縦×横×高さ)(mm)560×375×101特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり
サンフエルキャリー ライトグレー
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷種別SK80260201GLL材質PP色ライトグレー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800