絞り込み
耐荷重(kg)
- 120(1)
- 150(10)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 619(3)
- 647(1)
- 740(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 460(8)
特性
- その他(4)
- ストッパー付(2)
- ブレーキ付(4)
- 静か(6)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
キャスター径(Φmm)
- 100(11)
100
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(8)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
- 141
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(71)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(5)
ブルー(2)
ブラック・ブルー
ブランド
- HAMACO(5)
- TRUSCO(4)
- ナンシン(1)
- SPJR(1)
HAMACO・TRUSCO・ナンシン・SPJR
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

樹脂製運搬車サイレントマスター 120kgシリーズ
ナンシン(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。種別折りたたみ式車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)120キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個ハンドル高さ(mm)775キャスター種類微音キャスター金具スチール特性微音、騒音対策、滑り止め騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス台車 固定ハンドル ストッパー付
HAMACO¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。 耐久性に優れた固定ハンドルタイプ用途荷物の移動仕様固定ハンドル材質マット:塩ビブレーキありキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
プレス製台車 折りたたみ式
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。仕様折りたたみハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター種類自在×2、固定×2材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
プレス運搬台車
SPJR¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)856材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静か材質(荷台)スチール
プレス製台車 固定式
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
プレス製台車 固定式
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷から10日以内出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付キャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分適合ストッパーHTL01騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付
HAMACO¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。用途荷物の移動仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビブレーキ付きブレーキ有無付きキャスター4輪(自在×2、固定×2)
プレス製台車 折りたたみ式
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から10日以内出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
プレス台車折りたたみハンドル
HAMACO¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷ブレーキ無し仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
プレス台車折りたたみハンドル
HAMACO¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。用途荷物の移動ブレーキ無し仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)856材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)619材質(荷台)スチール
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800