絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(1)
- 400(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 610(1)
- 646(1)
- 946(2)
- 1310(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 425(1)
- 646(2)
- 914(1)
- 946(1)
特性
- その他(1)
- ブレーキ付(1)
- 静か(2)
材質
- スチール(2)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 125(2)
- 130(1)
125・130
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 197
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(72)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
グレー(1)
グリーン・グレー
ブランド
- TRUSCO(3)
- エヌケーキャリーキャスター(1)
- 太幸(1)
TRUSCO・エヌケーキャリーキャスター・太幸
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台15日以内出荷ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。ロックレバーは軽いタッチで作動し手が疲れません。材質スチールキャスター4輪(自在×2、固定×2)特性ブレーキ付
ハイグレード省音平台車
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性省音、騒音値38dB2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハイグレード省音運搬車 折りたたみ式
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)省音ゴムキャスター材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静音2018年トラスコ掲載ページ8 0987材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
ハイグレード省音運搬車 固定式
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0988材質(荷台)スチール
カートラック本体グレー袖セット
太幸(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。材質(袖)スチール焼付塗装寸法(mm)420×130×238色(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)有効内寸(mm)400×1100キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)床面高さ(mm)197荷台寸法(幅)(mm)425材質(天板)PP荷台寸法(奥行)(mm)1310有効寸法(高さ)(mm)1370
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800