絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 490(1)
- 1305(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 395(2)
- 425(2)
- 490(1)
材質
- スチール(3)
使用キャスター
- その他(2)
床面高さ(mm)
- 222
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(62)
- 150(115)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(72)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(51)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(1)
ベージュ(2)
ブラック・ベージュ
ブランド
- マキテック(2)
- 矢崎化工(1)
マキテック・矢崎化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

6輪台車 バランスカート
マキテック(4件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395色ベージュ(粉体塗装)使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507荷台寸法(奥行)(mm)1305
ペールカート YL-90用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製サンアローペールYL-90用です。用途矢崎化工製サンアローペールYL-90移動用台車材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)幅(mm)490質量(kg)3色ブラック高さ(mm)222奥行(mm)490適合容器サンアローペールYL-90(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が420mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
MJC-6-1用 袖
マキテック¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷付属品袖×1本、底板ベース×1枚材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395質量(kg)26色ベージュ(粉体塗装)積載荷重(kg)300使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507袖数(本)1荷台寸法(奥行)(mm)1305
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800