絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 550(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 660(1)
材質
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 125(1)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
- 257
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(72)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
グレー
ブランド
- サンコー(三甲)(1)
サンコー(三甲)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(1)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ネス台車6655
サンコー(三甲)¥57,980~税込¥63,778~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)27.2色グレー耐荷重(kg)300キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)床面高さ(mm)257荷台寸法(幅)(mm)660キャスター径(Φmm)125外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)550
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800