絞り込み
耐荷重(kg)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(2)
- 200(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 400
- 480(22)
- 500(24)
- 600(90)
- 610(26)
- 680(31)
- 700(55)
- 710(42)
- 718(36)
- 720(43)
- 740(130)
- 750(36)
- 760(23)
- 800(109)
- 810(30)
- 900(338)
- 910(84)
- 915(83)
- 1200(123)
- 1210(23)
- 1225(35)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 250(1)
- 500(2)
- 580(1)
- 600(2)
- 680(1)
特性
- その他(1)
- スタッキング可(3)
- 軽量(1)
- 連結可(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
- 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(3)
40・50・65・75
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(3)
- その他(1)
4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
- 70(1)
- 71.5(1)
- 120(2)
- 122(1)
- 137(1)
70・71.5・120・122・137
色
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- サカエ(2)
- ナンシン(2)
- TRUSCO(1)
- 日東(1)
- アルミス(1)
サカエ・ナンシン・TRUSCO・日東・アルミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車
日東¥4,798~税込¥5,278~1台ほか5日以内出荷縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
樹脂縦横連結段積みドーリー
ナンシン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-62特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
インテリアキャリー
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781台当日出荷シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5車輪径(Φmm)40高さ(mm)71.5材質(車輪)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)400間口(mm)258.2ブレーキ有無なし耐荷重(kg)50床面高さ(mm)71.5荷台寸法(mm)400×258.2キャスター径(Φmm)40特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/500×400/5台セット)
サカエ¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)2色ブルー高さ(mm)84材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)400間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(5台)キャスターナイロン車 50Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)400
連結式アルミドーリー台車
アルミス¥22,980~税込¥25,278~1箱(5台)翌々日出荷脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!材質アルミ合金(アルマイト加工)幅(mm)約250質量(kg)約1高さ(mm)約70奥行(mm)約400耐荷重(kg)約80キャスター自在キャスター材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性連結可、積み重ねて収納可能
樹脂縦横連結段積みドーリー
ナンシン¥8,798税込¥9,6781台6日以内出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)微音エラストマー荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-63特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800