絞り込み
耐荷重(kg)
- 150(1)
- 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 468
- 400(5)
- 410(5)
- 420(5)
- 440(5)
- 500(14)
- 515(10)
- 600(44)
- 615(18)
- 680(6)
- 700(43)
- 718(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 740(21)
- 800(9)
- 825(7)
- 900(71)
- 910(20)
- 915(10)
- 1190(5)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 468(1)
- 678(1)
特性
- スタッキング可(1)
- 軽量(1)
材質
- アルミ(2)
キャスター径(Φmm)
- 75(2)
75
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 142(1)
- 148(1)
142・148
ブランド
- テイモー(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
テイモー・CONDOR(山崎産業)
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

アルミドーリー(ナイロン)
テイモー¥9,698税込¥10,6681台9日以内出荷から12日以内出荷軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です材質(本体)アルミ・PPキャスター4輪(自在×4)最大積載量(kg)150床面高さ(mm)148キャスター径(Φmm)75特性軽量、スタッキング可
カルーラ台車 75N
CONDOR(山崎産業)¥11,980税込¥13,1781台13日以内出荷集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]材質フレーム:アルミ・樹脂車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)678内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27荷台寸法(奥行)(mm)468材質(荷台)アルミ・樹脂