絞り込み
耐荷重(kg)
- 20(2)
- 30(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 100(9)
- 150(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 515
- 400(5)
- 410(5)
- 420(5)
- 440(5)
- 500(14)
- 600(44)
- 615(18)
- 680(6)
- 700(43)
- 718(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 740(21)
- 800(9)
- 825(7)
- 900(71)
- 910(20)
- 915(10)
- 1190(5)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 385(9)
- 483(1)
特性
- その他(7)
- ブレーキ付(4)
- 軽量(3)
材質
- 樹脂(5)
キャスター径(Φmm)
- 75(9)
- 125(1)
75・125
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(9)
- 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 115(7)
115
色
グリーン(6)
ブラック(4)
ブルー(9)
ホワイト(3)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- TRUSCO(9)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
TRUSCO・THANKO(サンコー)[電子機器]
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(6台)当日出荷から9日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
ルートバン(メッシュタイプ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から翌々日出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)
折り畳み電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器]¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約34(バッテリー込み)色ブラック定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150モーター24V 200W荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×655×1056~1586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655ハンドル伸縮:4段階調節(最大524mm延長)連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahバッテリー容量(Ah)13保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8Aモニター出力24V 200W充電時間(時間)約6~7折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2









![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)