絞り込み
耐荷重(kg)
- 150(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 565
- 480(22)
- 500(24)
- 600(89)
- 610(26)
- 680(31)
- 700(55)
- 710(43)
- 718(36)
- 720(42)
- 740(130)
- 750(36)
- 760(23)
- 800(109)
- 810(30)
- 900(345)
- 910(84)
- 915(82)
- 1200(124)
- 1210(23)
- 1225(35)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 410(2)
- 411(2)
材質
- 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
- 100(3)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 145(1)
- 171(1)
- 195(1)
- 221(1)
145・171・195・221
色
グリーン(2)
ブルー(2)
グリーン・ブルー
ブランド
- サンコー(三甲)(3)
サンコー(三甲)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(3)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

サンキャリー 5641-2
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から5日以内出荷本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。材質PP質量(kg)4.22色ブルー/ライトブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン積載面寸法(mm)565×410耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)外寸(mm)587×459×195床面高さ(mm)145荷台寸法(幅)(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン
サンキャリー5641ー2 緑
サンコー(三甲)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK56412GR材質PP色グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン外寸(mm)587×460×221荷台寸法(幅)(mm)411荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800