絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(16)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 905
- 480(22)
- 500(24)
- 600(89)
- 610(26)
- 680(31)
- 700(55)
- 710(43)
- 718(36)
- 720(43)
- 740(130)
- 750(36)
- 760(23)
- 800(109)
- 810(30)
- 900(343)
- 910(84)
- 915(83)
- 1200(123)
- 1210(23)
- 1225(35)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 517(1)
- 605(16)
特性
- その他(2)
- 軽量(6)
材質
- 樹脂(10)
キャスター径(Φmm)
- 125(14)
- 150(1)
125・150
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(8)
- 5輪(自在×4、固定×1)(6)
4輪(自在×2、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)
床面高さ(mm)
- 223(1)
- 232(13)
223・232
色
ブルー(1)
ブルー
ブランド
- 花岡車輌(14)
- をくだ屋技研(1)
- 両備ホールディングス(1)
花岡車輌・をくだ屋技研・両備ホールディングス
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ステンレスハンドル台車
花岡車輌(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷安全で周囲を傷つけないプロテクトカバー。滑りにくく環境に配慮したマット。より荷物を安定させるための幅の広い銘板。折り畳み易いペダル種別固定片袖材質荷台: PP樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル材料:ハンドルステンレス車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)950材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ダンディプラスチック エース( PA)
花岡車輌¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個横×高さ(mm)517×508(棚間隔)特性軽量有効寸法(幅)(mm)517有効寸法(奥行)(mm)793
ダンディプラスチック エース(UPA)
花岡車輌¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。種別固定両袖質量(kg)23材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂積載面寸法(mm)605×905キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)232荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)950材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125キャスター金具スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
エース(PA)
花岡車輌¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。 再生材を使用。 分別後、再生しやすい材料を使用。 廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。 部品の交換が簡単にできる。材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
プッシュ台車(アシスト式手押し台車)
をくだ屋技研¥419,800~税込¥461,780~1台翌々日出荷ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×40ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×27
電動アシスト台車
両備ホールディングス¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21色ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
ダンディプラスチックエース
花岡車輌¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷種別ハンドル無し車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル)キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
プラスチックエース5輪車仕様
花岡車輌¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷仕様五車輪種別固定片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ標準キャスター5輪車荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
プラスチックエース5輪車仕様
花岡車輌¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷仕様五車輪種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ標準ブレーキ有無なしキャスター5輪車荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター金具スチール特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プラスチックエース5輪車仕様
花岡車輌¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷仕様五車輪種別固定両袖質量(kg)23材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂タイプ標準積載面寸法(mm)605×905キャスター5輪車材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)232荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ダンディプラスチック エース(PA)
花岡車輌(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個横×高さ(mm)517×230(1段目~2段目棚間隔)/517×223(2段目~3段目棚間隔)特性軽量有効寸法(幅)(mm)517有効寸法(奥行)(mm)793
ステンレス袖
花岡車輌¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷種別折畳み片袖サイズエース(大)車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ折畳片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
プラスチックエース5輪車仕様
花岡車輌¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷種別ハンドル無し車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル)キャスター5輪車荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800