絞り込み
耐荷重(kg)
- 10
- 20(23)
- 30(20)
- 40(16)
- 50(19)
- 60(31)
- 80(50)
- 100(249)
- 120(68)
- 150(568)
- 200(296)
- 250(204)
- 300(664)
- 350(17)
- 400(159)
- 450(17)
- 500(228)
- 550(13)
- 600(40)
- 700(18)
- 1000(28)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 450(1)
- 600(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600(1)
- 750(1)
- 900(1)
材質
- ステンレス(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(1)
ブランド
- 東製作所(1)
- 河淳(1)
東製作所・河淳
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ステンレス製ワゴン GWGシリーズ
東製作所¥65,980~税込¥72,578~1台8日以内出荷天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂高さ(mm)800、こぼれ止め:34ハンドル径(Φmm)19材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)120天板耐荷重(kg)60ハンドルSUS430キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)40棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)20引出し耐荷重(kg)10
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800