絞り込み
耐荷重(kg)
- 450
- 20(23)
- 30(20)
- 40(16)
- 50(19)
- 60(31)
- 80(50)
- 100(249)
- 120(69)
- 150(569)
- 200(291)
- 250(204)
- 300(665)
- 350(17)
- 400(159)
- 500(228)
- 550(13)
- 600(40)
- 700(18)
- 1000(26)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 361(1)
- 600(1)
- 810(2)
- 900(3)
- 1010(4)
- 1100(1)
- 1110(5)
- 1115(1)
- 1210(3)
- 1245(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 255(1)
- 600(3)
- 840(1)
- 1010(5)
- 1100(1)
- 1105(1)
- 1110(5)
- 1140(1)
- 1210(1)
特性
- その他(8)
- ストッパー付(9)
- ブレーキ付(10)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(4)
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
- 76.2(1)
- 125(15)
50・76.2・125
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(4)
- その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
- 87(1)
- 116(1)
- 120(1)
- 193(3)
- 194(8)
- 213(4)
- 252(1)
- 893(1)
- 912(1)
87・116・120・193・194・213・252・893・912
色
グリーン(11)
シルバー(1)
ブラック(1)
グリーン・シルバー・ブラック
ブランド
- サカエ(11)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(4)
- エスコ(2)
サカエ・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

固定ハンドル式
サカエ¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
フットブレーキ付ステンレス台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製) ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。 荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20) 本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。 従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。用途製薬・化学・食品・半導体に。材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)850材質(天板)SUS304材質(ハンドル)SUS304ブレーキ/ストッパーあり
自在移動回転台車
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ドーリー (プラスチック製)
エスコ¥5,598税込¥6,1581台翌日出荷オープンタイプ。質量(kg)5.3車輪径(Φmm)76.2(PP車)床面高さ(mm)120荷台寸法(mm)762×457車輪自在×4材質(荷台)ポリプロピレン積載均等耐荷重(kg)450
樹脂パレット台車
サカエ¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷機能性と安全性両方を満たす回転台車!パレットを積載したまま運搬が可能!色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
4x150kgコーナードーリー(大物移動用)
エスコ¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷仕様プラットホームには滑り止めパッド付高さ(mm)87キャスター3輪(自在×3)×4台荷台寸法(幅)(mm)255キャスター径(Φmm)50材質(フレーム)スチール色(本体)黒特性滑り止めパッド付荷台寸法(奥行)(mm)361
コンテナ台車
サカエ¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として色サカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
オールステンレス製台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。材質ステンレス材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
自在移動回転台車(フロアストッパー付)
サカエ¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1100キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付)
サカエ¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。仕様取手脱着式、クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1245ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
樹脂パレット台車(フロアストッパー付)
サカエ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。仕様クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
固定ハンドル式
サカエ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1100×910キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100
自在移動回転台車 中量型 センターベース付
サカエ¥80,980税込¥89,0781個30日以内出荷その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
金網付ステンレス台車フットブレーキ付
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。 形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。 フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く) 荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷種別完成品出荷ブレーキ/ストッパーあり
金網付ステンレス台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷種別完成品出荷
自在移動回転台車 センターベース付
サカエ¥77,980税込¥85,7781台39日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800