絞り込み
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(4)
  • 300(2)
特性
  • ストッパー付(3)
  • 軽量(1)
  • 静か(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(2)
  • 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(3)
  • その他(1)
床面高さ(mm)
  • 115(1)
115
  • 色シルバー(1)
シルバー
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(71)
  • TRUSCO(771)
  • 金沢車輌(274)
  • エスコ(154)
  • サカエ(148)
  • エヌケーキャリーキャスター(141)
  • 石川製作所(136)
  • サンコー(三甲)(126)
  • 花岡車輌(113)
  • 浅香工業(107)
  • ヨドノ(68)
  • カナツー(66)
  • 河淳(62)
  • 矢崎化工(45)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(41)
  • ナンシン(39)
  • 神戸車輌製作所(38)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(33)
  • ダンディ(33)
  • HAMACO(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台車_ストッパー付き サンワサプライ

    台車_ストッパー付き

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
    材質スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)PP+PU有効内寸(mm)W:735×D:480キャスター4輪(2輪自在・2輪固定)ストッパーあり総耐荷重(kg)約150
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)26許容荷重(daN)約50穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約50
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
  • 台車_コンテナ用 サンワサプライ

    台車_コンテナ用

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
  • 台車 コンテナ用 樹脂製 サンワサプライ

    台車 コンテナ用 樹脂製

    サンワサプライ
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
    仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]総耐荷重(kg)約300
  • 台車_コンテナ用 サンワサプライ

    台車_コンテナ用

    サンワサプライ
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)シルバー車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)約150キャスター4輪フリー下段高さ(mm)115特性ストッパー付、軽量、静か
  • 台車_取って付き サンワサプライ

    台車_取って付き

    サンワサプライ
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
    材質PP+PU車輪径(Φmm)80
  • 台車_かご付き サンワサプライ

    台車_かご付き

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1台
    欠品中
    左右に取っ手が付いており、どちらでも自由に動かすことができます。Φ120mmキャスターを採用しており、安定感がある台車。積荷重量は、約300kg対応。片面の網のストッパーを外して、半分の高さの開閉ができますので、出し入れがスムーズにできます。本体の荷台の4隅は、衝突してもキズ付きにくい丸みを帯びた構造をしており、安全面も考慮した台車です。
    材質荷台:PP素材、網かご:ステンレス素材、取っ手:ステンレス車輪径(Φmm)120材質(車輪)エラストマー有効内寸(mm)W:800×D:480キャスター4輪自在ストッパーあり総耐荷重(kg)約300
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)150取付高(mm)190取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約180穴径(mm)11総耐荷重(kg)約180偏心(mm)41
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
    材質車輪材質:TPR製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)27許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)125取付高(mm)168取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約160穴径(mm)11総耐荷重(kg)約160偏心(mm)38
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。
    材質車輪材質:ナイロン製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90取付寸法(mm)54×42取付座(mm)70×58車幅(mm)25許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65偏心(mm)21
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    8,198税込9,018
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
  • カート_ピッキング用ステップ付き サンワサプライ

    カート_ピッキング用ステップ付き

    サンワサプライ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    75ℓ;オリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
    仕様必要工具:プラスドライバー/スパナ/手袋、組立人数:2、組立時間:40分、六角レンチのサイズ:4/6、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり、天板サイズ_W:460mm、天板サイズ_D:675mm種別■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:2個口■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■六角レンチのサイズ:4, 6■アジャスターの有無:なし材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/エラストマー質量(kg)約23.1サイズW555×D923×H1032mm、天板サイズ/W460×D675mm耐荷重(kg)天板・底板:各50キャスター直径/100mm、4輪フリー/エラストマー素材材質(キャスター)エラストマー使用キャスター■キャスターの有無:あり組立時間40分総耐荷重(kg)100組立人数2

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車