絞り込み
耐荷重(kg)
  • 80(1)
  • 150(3)
  • 300(1)
特性
  • ストッパー付(1)
  • 軽量(1)
  • 静か(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(1)
床面高さ(mm)
  • 115(1)
115
  • 色シルバー(1)
シルバー
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(70)
  • TRUSCO(445)
  • 石川製作所(50)
  • エスコ(47)
  • カナツー(43)
  • 河淳(33)
  • 浅香工業(30)
  • ダンディ(26)
  • ナンシン(22)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • ルート工業(17)
  • 日東(14)
  • サカエ(13)
  • CONDOR(山崎産業)(10)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](10)
  • エム・あい(9)
  • ラバーメイド(9)
  • ワコーパレット(8)
  • イノアック(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)26許容荷重(daN)約50穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約50
  • 台車_コンテナ用 サンワサプライ

    台車_コンテナ用

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
  • 台車 コンテナ用 樹脂製 サンワサプライ

    台車 コンテナ用 樹脂製

    サンワサプライ
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
    仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]総耐荷重(kg)約300
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    8,198税込9,018
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
  • 台車_コンテナ用 サンワサプライ

    台車_コンテナ用

    サンワサプライ
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)シルバー車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)約150キャスター4輪フリー下段高さ(mm)115特性ストッパー付、軽量、静か
  • 台車_取って付き サンワサプライ

    台車_取って付き

    サンワサプライ
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
    材質PP+PU車輪径(Φmm)80
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)150取付高(mm)190取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約180穴径(mm)11総耐荷重(kg)約180偏心(mm)41
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
    材質車輪材質:TPR製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)27許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)125取付高(mm)168取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約160穴径(mm)11総耐荷重(kg)約160偏心(mm)38
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。
    材質車輪材質:ナイロン製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90取付寸法(mm)54×42取付座(mm)70×58車幅(mm)25許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65偏心(mm)21

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車