カテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220・250・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・-・その他
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(71)
- TRUSCO(771)
- 金沢車輌(275)
- エスコ(154)
- サカエ(148)
- エヌケーキャリーキャスター(141)
- 石川製作所(136)
- サンコー(三甲)(126)
- 花岡車輌(111)
- 浅香工業(107)
- ヨドノ(68)
- カナツー(66)
- 河淳(62)
- 矢崎化工(45)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(41)
- ナンシン(39)
- 神戸車輌製作所(38)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(33)
- ダンディ(33)
- HAMACO(32)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・金沢車輌・エスコ・サカエ・エヌケーキャリーキャスター・石川製作所・サンコー(三甲)・花岡車輌・浅香工業・ヨドノ・カナツー・河淳・矢崎化工・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・ナンシン・神戸車輌製作所・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・ダンディ・HAMACO・ブランドをもっと見る
41ページ目: 運搬台車
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖3段タイプ)
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段の金網は便利な「両面開閉型金網」付きワゴン台車です。ブレーキフット:なし寸法(mm)W910×D610×H1110キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)49
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段の金網は便利な「観音扉型金網」付きワゴン台車です。ブレーキフット:なし寸法(mm)W910×D610×H1110キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)48
二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れやすい不安定な形状の荷物安全に運搬するのに最適です。金網は上下共、長手方向の金網は着脱自在です。ブレーキフット:付き寸法(mm)W910×D610×H1050キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)43.8
二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れやすい不安定な形状の荷物安全に運搬するのに最適です。金網は上下共、長手方向の金網は着脱自在です。ブレーキフット:なし寸法(mm)W910×D610×H1050キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)43.8
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きです。ブレーキフット:なし寸法(mm)W738×D478×H1025キャスター(mm)大径Φ125シズかるスーパーベアリング入りキャスター均等荷重(kg)積載:200自重(kg)28.8
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段の金網は便利な「観音扉型金網」付きワゴン台車です。ブレーキフット:付きキャスター4輪床面高さ(mm)1110荷台寸法(幅)(mm)610キャスター径(Φmm)130(グレーゴムB入りキャスター)自重(kg)48荷台寸法(奥行)(mm)910積載均等耐荷重(kg)300
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段の金網は便利な「両面開閉型金網」付きワゴン台車です。ブレーキフット:付き寸法(mm)W910×D610×H1110キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)49
RHINO CARTサイズ可変式ドーリー
ミッドウェスト¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷最大2,000ポンド(約900kg)の荷物を運べます。8つの頑丈なウレタン製車輪で、段差や不均一な地面、砂利道も楽々乗り越えます。6インチから46インチに簡単に拡張可能です。側面は完全に分離可能で、大型の物も運べます。商業用グレードのポリレジンと産業用鋼を使用して強化されます。用途移動用カート材質(平台) ポリ樹脂ブレンド、 (クロスバー) 鋼 (スチール) 、 (ホイール) ウレタン質量(kg)3.5耐荷重(kg)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時) 250×150×40、 (展開時) 420×150×40
電動アシスト台車 ラクサカ50
RT.ワークス¥319,800税込¥351,7801個65日以内出荷電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬。アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kg。ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング。6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング。上り坂。アシストで楽々。自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。下り坂。適度に減速。自動的にブレーキが働き安全に下れます。坂道で手を離すと。自動的に停止。グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。自然なアシストだから誰でも使える。脱着式コンパクトバッテリー仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売)充電時間約 3時間動作時間連続動作 2時間前輪(mm)Φ100(自在)後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)
カメレオンベルト
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷トラスコ品番709-6447適合機種201PA-X1、他材質ベルト:ポリエステル、本体:スチール、マグネットケース:アルミ長さ(mm)130幅(mm)63色ブラック高さ(mm)70
電動牽引車 DTR10
Bishamon(スギヤス)¥759,800税込¥835,7801台46日以内出荷小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。用途カゴ車などの移動に。付属品充電器仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
カーストッパー
ナカ工業¥16,980~税込¥18,678~1セット8日以内出荷衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。用途トラックヤード等の壁保護材用として。セット内容本体×1本、取付下地材×1本材質本体:合成ゴム 取付下地材:スチール長さ(mm)2000色黒長さ(m)2
ライトメッシュカーX(クロス)
ヨドノ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷人気のライトメッシュカーにオフロードタイプが登場! ・Φ210大径タイヤ搭載!悪路・段差に強い!! ・ノーパンクタイヤによりメンテナンスフリー! ・プラメッシュボディの為軽量かつ頑丈!質量(kg)13.6最大積載量(kg)200外寸(mm)最大800×640×945床面高さ(mm)最大225押手高さ(mm)945荷台寸法(mm)800×500折りたたみ寸法(mm)800×640×300後輪(mm)125Φ自在キャスター(手元右側にブレーキ搭載)前輪タイプ固定210Φノーパンクタイヤ
ピッキングカート(ネスティング仕様)
サカエ¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート!ネスティング可能なので、使わない時はまとめて収納できます。コンテナを降ろさなくても、差し込むだけで作業台上での作業が可能です。コンテナ最大4つまで運搬可能。色パールホワイト高さ(mm)980材質(本体)スチール奥行(mm)730間口(mm)1060耐荷重(kg/段)(棚板1段)20キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム車キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプ
ダンディ¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。クッション性に優れた空気入りゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2462材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)986キャスター径(Φmm)175ハンドルタイプエアータイヤ、全周ゴム
平台車収納台車(完成品)
スペーシア¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。用途平台車の保管及び運搬幅(mm)730質量(kg)13色オフホワイト奥行(mm)560材質(ジョイント)3価クロメート材質(パイプ)ASS樹脂
スタッキングチェアー用台車
LION (ライオン事務器)¥66,980税込¥73,6781台26日以内出荷スタッキングチェア〈No.726シリーズ〉に適合する収納台車です。適合No.726シリーズ材質Φ25.4mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)、Φ100mm自在キャスター4個(うちストッパー付2個)質量(kg)12.1色ブラック収納数最大40脚寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×1078×750
協働運搬ロボット サウザーベーシック
Doog(ドーグ)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1台61日以内出荷自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
電動運搬台車「ハコボU」
アルミス¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷狭い畝間でも大活躍!用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
バゲジカート 片側ハンドル 台車 ゴールド
エルブレイン¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。 フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。 静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。材質ステンレススチール幅(mm)610質量(kg)37色ゴールド、レッド(マット)高さ(mm)940奥行(mm)1120特性静か
ハンドトラック ホテルカート
エルブレイン¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷スーツケースやバッグなどを運ぶためのハンドトラックです。台座部分を折りたたむことができます。材質ステンレス質量(kg)13.2色カーペット:グレーサイズW700×D600×H1200最大積載荷重(kg)70
こまわり君(新型)用荷物落下防止柵セット
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット当日出荷こまわり君(MPK-6039シリーズ)専用の荷物落下防止柵セットです。荷物落下防止柵が大切な荷物を守ります。トラスコ品番693-1673適合機種MPK-6039シリーズ材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%長さ(mm)215幅(mm)9色オレンジ高さ(mm)60
ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ
カイスイマレン¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷今までにない流線形な形状です。タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。ステップブレーキ、取付可能です。使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750色ブルー高さ(mm)237均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)130
縦置きパレットカート 4枚用
矢崎化工¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。材質プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール幅(mm)1370質量(kg)24.3高さ(mm)968材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo奥行(mm)850キャスター四輪自由車材質(キャスター)ステンレス、ナイロン最大積載量(kg)60ストッパーあり(4か所)キャスター径(Φmm)100
積み重ねパレットカート
矢崎化工¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷空パレットを積み重ね管理できるパレットカートです。強度があるΦ32パイプを使用しており、最大5枚の空パレットを積み重ねて管理ができます。空パレットを載せたまま移動させることができます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので削れ防止や破損防止につながります。材質本体:イレクター・スチール、キャスター:スチール・ウレタン(車輪)質量(kg)41.9色クリームグレーキャスターΦ130 自由車/固定車(ストッパー4か所)最大積載量(kg)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×1214×925
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4436材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200有効高さ(mm)【下段】490ハンドルタイプ片袖2段タイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
TRUSCO¥95,980税込¥105,5781台9日以内出荷進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板です。付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4434材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装幅(mm)750質量(kg)42キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール特性軽量、静か、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定ハンドル・両袖タイプ
”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4438材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058ストッパー○キャスター径(Φmm)200有効高さ(mm)【下段】490ハンドルタイプ両袖2段タイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4437材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)947ストッパー○キャスター径(Φmm)200有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006有効内寸法・高さ(mm)【金網】500有効内寸法・幅(mm)【金網】704ハンドルタイプ両袖金網付き
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥94,980税込¥104,4781台9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4435材質ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)42高さ(mm)297ブレーキ有無静か、ストッパー付属、軽量キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドルタイプ
ホイールトロリー
AHCON¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管その他車両:車、バン材質プラスチック質量(kg)梱包:5高さ(mm)110タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)4直径(mm)630最大荷重(kg)120 (265ポンド)
ホイールトロリー XL
AHCON¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送その他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:9.5高さ(mm)150タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)8.5直径(mm)800最大荷重(kg)250 (552ポンド)
ホイールトロリー (イージーリフト式 )
AHCON¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外しその他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:26高さ(mm)240-580本体質量(kg)25直径(mm)700最大荷重(kg)180 (400ポンド)
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。用途重量物の搬送。無人搬送・自立走行搬送材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン
イノアック¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプサイレント自在式車輪幅(mm)45穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800