カテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220・250・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・-・その他
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(71)
- TRUSCO(771)
- 金沢車輌(275)
- エスコ(153)
- サカエ(148)
- エヌケーキャリーキャスター(141)
- 石川製作所(136)
- サンコー(三甲)(126)
- 花岡車輌(111)
- 浅香工業(107)
- ヨドノ(68)
- カナツー(66)
- 河淳(62)
- 矢崎化工(45)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(41)
- ナンシン(39)
- 神戸車輌製作所(38)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(33)
- ダンディ(33)
- HAMACO(32)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・金沢車輌・エスコ・サカエ・エヌケーキャリーキャスター・石川製作所・サンコー(三甲)・花岡車輌・浅香工業・ヨドノ・カナツー・河淳・矢崎化工・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・ナンシン・神戸車輌製作所・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・ダンディ・HAMACO・ブランドをもっと見る
6ページ目: 運搬台車
商品豆知識

【オーダー】 アングルキャリーLB
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,990税込¥8,7891台6日以内出荷積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 キャスターの取付がボトルレスになりました。 自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。高さ(mm)(3インチキャスター取付)133短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)キャスター自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミコーナー赤、緑、青、黒キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪板幅(mm)(アルミ補強板)50、140キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車積載面高さ(mm)(3インチキャスター取付)105サービス分類オーダー・加工材質(Lアングル)PVC又はアルミ材質(コーナー)PP補強部材アルミ角パイプ(2個採用)
台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)
中発販売¥12,980税込¥14,2781個当日出荷簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付
TRUSCO(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から12日以内出荷前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。種別完成品材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
こまわり君(新型)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
けん引ハンドル
サカエ¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。寸法(mm)120×829×105質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムネット(台車用)
ユタカメイク¥3,598税込¥3,9581個当日出荷台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。用途台車運搬時の落下防止付属品ゴムフック6個材質中芯:合成ゴム、被覆:PP寸法(mm)900×900色黒線径(Φmm)約4.5最大伸長(mm)1400×1400マス数9マス×9マスアズワン品番64-8459-11RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)約10(1マス)
環境静音樹脂台車 フットブレーキ付
金沢車輌(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。種別ハンドル折りたたみ式材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター2輪自在2輪固定ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、環境静音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
抜き差し式 イージーカート
本宏製作所(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台16日以内出荷直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
パレッティー
YAMAZEN(山善)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性コーナーガード付き荷台寸法(奥行)(mm)700ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ
花岡車輌¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
カルティオビッグ 折畳
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)適合ストッパーMPK900-FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂運搬車 コンパクトキャリー
ナンシン(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか当日出荷から5日以内出荷軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。色ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
カルティオビッグ用足踏みストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
ランバーカート
スーパーメイト(8件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ダンディ スチール エース(DA)
花岡車輌(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)954外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台上板厚さ(mm)1.5特性耐久性、防錆、全周ゴム付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能
¥5,298税込¥5,8281台当日出荷折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4荷台寸法(幅)(mm)354材質(車輪・金具)スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)再生PP樹脂有効寸法(幅)(mm)354有効寸法(奥行)(mm)480スタッキング可否可連結可否不可
大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ハンドル部にブレーキを搭載したハンドブレーキ付き台車。ハンドルを握るだけのワンアクション設計。キャスターには28mmラバー静音キャスターを採用。用途ハンドル付き台車、折りたたみ台車、業務台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)28材質(車輪)ラバーブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音ハンドルタイプ折りたたみ
スチール台車 サイドネット付
金沢車輌¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。種別2段式材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ2段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)500
【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891個5日以内出荷フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。 樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。 5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。 ボルトレスでキャスターを固定。 ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。材質樹脂パーツ:PP長さ(mm)296~700幅(mm)296~700色ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク高さ(mm)146耐荷重(kg)210キャスター4輪自在ナイロン車キャスター径(Φmm)75サービス分類オーダー・加工
ボックス型コンテナキャリー
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981台当日出荷物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(kg)(約)2.18車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2180奥行(mm)410耐荷重(kg)20収納量2Lペットボトル7本生産国中国材質(ハンドル)アルミニウム合金ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×360収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×90折りたたみ時高さ(mm)90製品サイズ(mm)(約)幅410×奥行345×高さ870本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870折りたたみ時幅(mm)410
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き
石川製作所(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。色ブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)380板厚(mm)4ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性コンパクト天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ジョイント支持キャスター
矢崎化工(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスタートラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から翌々日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様その他【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)100
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フラットカート ツーバイフォー
花岡車輌(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。質量(kg)7.4車輪径(Φmm)127/86.5床面高さ(mm)4輪時:200荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)特性2輪・4輪可変式ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
台車ハンドル用ガイドパックン
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。用途台車の安全対策としてトラスコ品番207-3073材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム色赤質量(g)15生地厚(mm)10アズワン品番64-8640-73内径(mm)24
運搬車用取り替えキャスター 固定
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
ハンドストッパー式環境静音樹脂台車
金沢車輌¥47,980税込¥52,7781台欠品中運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適色ブルー車輪径(Φmm)130騒音対策あり
ラバーストッパー
ワコーパレット¥45,980税込¥50,5781セット(10本)当日出荷どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。 台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。用途台車での作業に、物流倉庫に、工場にトラスコ品番818-8544材質合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)1.55色ブラック/イエロー取付け方法固定せず床に置くのみ
静音台車
カナツー(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備材質(車輪)スーパーラバー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ
ダンディステンレス ライト(SL)
花岡車輌(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)種別折畳み片袖材質折りたたみ式・ステンレス台車車輪径(Φmm)100材質(本体)ステンレス材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)450最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)829外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)ステンレスハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定