絞り込み
ブランド
- スーパーツール(2)
- 三木ネツレン(1)
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(1)
クランプ範囲(mm)
- 13
- 16(27)
- 19(9)
- 20(31)
- 22(8)
- 25(57)
- 28(14)
- 30(53)
- 35(23)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(69)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(14)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

形鋼クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
FL-VA型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
形鋼クランプ
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷構造用形鋼(H形・I形・L形・T形)専用の吊り具です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼の吊り上げに。形鋼の反転。トラスコ品番689-2854材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)152寸法L(mm)108寸法H(mm)152基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)1~13寸法D(mm)23寸法H2(mm)66