絞り込み
ブランド
- スーパーツール(2)
クランプ範囲(mm)
- 270
- 16(27)
- 19(9)
- 20(31)
- 22(8)
- 25(56)
- 28(14)
- 30(53)
- 35(23)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(69)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(14)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

間知ブロックマトメ吊オートタイプ(ワイヤーロープ・リング付)
スーパーツール¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷くびれのある間知ブロック専用吊具。 オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。 オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。質量(kg)56容量(kg)500
間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)
スーパーツール¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷くびれのある間知ブロック専用吊具。 間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。 自動開放機構により脱操作が簡単。質量(kg)48容量(kg)500