絞り込み
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
使用荷重(t)
- 0.7
- 0.1(12)
- 0.15(8)
- 0.2(17)
- 0.25(13)
- 0.3(12)
- 0.35(20)
- 0.5(120)
- 0.6(6)
- 0.75(5)
- 1(162)
- 1.2(4)
- 1.5(20)
- 1.6(5)
- 2(128)
- 3(100)
- 3.2(4)
- 4(8)
- 5(55)
- 6(7)
- 10(10)
- 使用荷重(t)をもっと見る
クランプ範囲(mm)
- 25(1)
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

レンフロー 穴つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29