絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン
  • スーパーツール(169)
  • イーグルクランプ(123)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(119)
  • エスコ(17)
  • 象印チェンブロック(11)
  • スリーエッチ(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • コンドーテック(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • ブルマン(3)
  • HALDER(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • NIXX(1)
  • OCR(大阪コートロープ)(1)
  • Super(1)
  • アイビッグ(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(4)
  • 0.35(1)
  • 0.5(11)
  • 0.75(1)
  • 1(14)
  • 1.5(4)
  • 2(14)
  • 3(15)
  • 5(4)
  • 6(1)
クランプ範囲(mm)
  • 1~3.5(2)
  • 16(8)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 28(4)
  • 30(14)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 40(14)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 240(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレン

    U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ

    三木ネツレン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
    用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
  • CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
    寸法H(mm)335
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
    型式N型
  • 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
  • SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレン

    SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)

    三木ネツレン
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
    トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
  • CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
  • HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌々日出荷
  • HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60
  • EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)20寸法H2(mm)68
  • DL型 フック 三木ネツレン

    DL型 フック

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
    用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
  • CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
  • CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6331
  • 超強力スクリュークランプ 三木ネツレン

    超強力スクリュークランプ

    三木ネツレン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
    ピッチ3.0
  • CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレン

    CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用

    三木ネツレン
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
    トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
  • HS型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    HS型 スクリュークランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
  • HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-YF型 無傷引張りクランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
    用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
  • CU-P型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-P型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
    トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
  • V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
  • V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    トラスコ品番448-6081質量(kg)6.9寸法L(mm)52寸法H(mm)152寸法A(mm)386寸法F(mm)36寸法D(mm)82寸法E(mm)38寸法B(mm)224寸法C(mm)65寸法D1(mm)60寸法D2(mm)95寸法I(mm)58寸法J(mm)70最小内径(Φmm)350寸法G(mm)78寸法C1(mm)101
  • V-25-N型 1TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 1TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6111質量(kg)4.8寸法L(mm)141寸法H(mm)353寸法D(mm)60寸法H2(mm)78
  • V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60
  • MK-V型 500Kg 竪吊クランプ 三木ネツレン

    MK-V型 500Kg 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6129質量(kg)1.9寸法L(mm)123寸法H(mm)236使用荷重(kg)500寸法D(mm)40寸法H2(mm)52
  • HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番448-6200質量(kg)1.5寸法L(mm)85寸法H(mm)170使用荷重(kg)350寸法D(mm)25寸法H2(mm)36
  • HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6170質量(kg)2寸法L(mm)105寸法H(mm)201寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
  • HP-Y型 750KG 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 750KG 引張りクランプ

    三木ネツレン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-6218質量(kg)1.6寸法L(mm)90寸法H(mm)216使用荷重(kg)750寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
  • HP-Y型 3TON 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 3TON 引張りクランプ

    三木ネツレン
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6234質量(kg)6.9寸法L(mm)140寸法H(mm)340基本使用荷重(t)3寸法D(mm)48寸法H2(mm)65
  • EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 2TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
  • EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
  • DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン

    DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6242質量(kg)1.3寸法L(mm)87寸法H(mm)200寸法D(mm)40
  • DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン

    DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
  • 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン

    無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)

    三木ネツレン
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
  • 無傷引張クランプ 三木ネツレン

    無傷引張クランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
    寸法E(mm)40
  • 竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
  • 横吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    横吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
    型式L型
  • 引張クランプ 三木ネツレン

    引張クランプ

    三木ネツレン
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    4日以内出荷
    チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
    寸法L(mm)40
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    型式S型
吊りクランプ