絞り込み
形状

その他(3)

三角(13)

丸(17)

刀刃(3)

半丸(13)

平(16)

楕円(5)

角(13)
適合材
- ガラス(5)
- ステンレス(1)
- セラミックス(7)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 超硬合金(3)
- 鉄(12)
幅(mm)
- 1.4(3)
- 2.1(2)
- 2.5(1)
- 2.6(3)
- 2.8(1)
- 3.5(3)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 5(3)
- 5.5(3)
- 6(3)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 120
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(25)
- 6(43)
- 80(28)
- 100(35)
- 140(97)
- 150(73)
- 170(118)
- 200(112)
- 270(31)
- 300(31)
- 325(35)
- 400(110)
- 600(94)
- 800(39)
- 1000(30)
- その他(79)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 25(6)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(5)
- 80(1)
- 88(1)
- 110(1)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(29)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(1)
- 2000~3000未満(1)
40~50未満・50~60未満・80~90未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・2000~3000未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- PFERD 馬印(13)
- TRUSCO(9)
- インターナショナルダイヤ(5)
- STRAUSS(4)
- エスコ(2)
- ツボサン(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- サンフレックス(2)
- Axel(2)
- ミッチェル(2)
- ウォーターミルズ(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 大和製砥所(1)
- オカスギ(1)
- SUN UP(1)
- FFC(1)
- ケニス(1)
- Bcross(1)
- Milescraft(1)
モノタロウ・PFERD 馬印・TRUSCO・インターナショナルダイヤ・STRAUSS・エスコ・ツボサン・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・Axel・ミッチェル・ウォーターミルズ・SK(新潟精機)・大和製砥所・オカスギ・SUN UP・FFC・ケニス・Bcross・Milescraft
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
紐(ひも)ヤスリ
ミッチェル¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から4日以内出荷切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
五万石スティック
オカスギ¥5,998税込¥6,5981組(5本)当日出荷素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
磨くゴムへらS
サンフレックス¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
木工用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)アルミナ厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材木工
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から4日以内出荷シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ハンドラッパー ハードタイプ
大和製砥所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から12日以内出荷ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
磨くゴムへらM
サンフレックス¥749税込¥8241個5日以内出荷から9日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用
ミッチェル¥5,598~税込¥6,158~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
GCハンドラッパー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途鎌などの刃研ぎに。仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12粒度120厚さ(mm)5質量(g)22
極薄フレックスダイヤモンドヤスリ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状平幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50
ダイヤモンドハンディーヤスリ
PFERD 馬印¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンドニードルヤスリ
PFERD 馬印¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
紐ヤスリ(#120)
エスコ¥725税込¥7981本(1本)翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸幅(mm)1.4粒度#120質量(g)30全長(m)2
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥7,598~税込¥8,358~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)
STRAUSS¥4,798~税込¥5,278~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)
STRAUSS¥9,798~税込¥10,778~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)軸角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
磨くゴムへら
ケニス¥4,498~税込¥4,948~1個(5本)ほか7日以内出荷ゴム製で柔軟な「しなり」があり、最適な力加減で必要部分だけを磨けます。 今まで磨きにくかった、溝や狭いスキマにも最適の形状です。全長(mm)175
WMダイヤモンドニードルやすり
ウォーターミルズ¥4,598~税込¥5,058~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)70寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
WMダイヤモントミニやすり
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)40寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
ダイヤモンドヤスリ
Bcross¥1,598税込¥1,7581組(3本)4日以内出荷切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸粒度#120全長(mm)140先端形状平、半丸、丸組数3本
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#120
PFERD 馬印¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)6(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#120
PFERD 馬印¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸