絞り込み
形状

その他(3)

平(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 3.75(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
粒度・番手
- 1200
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(25)
- 6(43)
- 80(28)
- 100(35)
- 120(55)
- 140(97)
- 150(73)
- 170(118)
- 200(112)
- 270(31)
- 300(31)
- 325(35)
- 400(110)
- 600(94)
- 800(39)
- 1000(30)
- その他(78)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 10(1)
- 21.8(2)
- 50(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
40~50未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- エスコ(3)
- インターナショナルダイヤ(3)
- TRUSCO(1)
- ミニター(1)
- 大和製砥所(1)
エスコ・インターナショナルダイヤ・TRUSCO・ミニター・大和製砥所
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー
大和製砥所(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。用途超硬刃物の構成刃先の研磨。材質ビトリファイドダイヤモンド長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29適合材超硬刃物
ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から10日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
0.10mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭の修正に粒度#1200(参考値)厚さ(mm)0.10全長(mm)121色黄色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
ダイヤモンドハンドラッパー
ミニター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)170刃長(mm)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
極薄フレックスダイヤモンドヤスリ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状平幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
0.09mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭の修正に粒度#1200(参考値)厚さ(mm)0.09全長(mm)121ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75