絞り込み
ブランド
形状
形状
笹葉(6)
形状
腹丸(6)
形状
(17)
形状
蛤(はまぐり)(1)
形状
(267)
形状
角 (SQUARE)(1)
形状
鎬(しのぎ)(8)
適合材
幅(mm)
粒度・番手
0・2・3・4・6・80・100・120・140・150・170・200・270・300・325・400・600・800・1000・その他・粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ヤスリ

2,176件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
ダイヤモンドヤスリセット ツボサンダイヤモンドヤスリセットツボサン
2,898税込3,188
1組(3本)
当日出荷
ヤスリ作業でよく使用する平、半丸、丸の3本セットです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れていますので研磨や切断におすすめです。 鉄や銅などの金属をはじめ、あらゆる素材にご使用ください。
刃長(mm)50全長(mm)140セット内容平・半丸・丸
ダイヤモンド両刃ヤスリ SK11ダイヤモンド両刃ヤスリSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。粒度300番相当形状両刃
アルミ・PC兼用ヤスリ Y-SK11アルミ・PC兼用ヤスリY-SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等形状目の粗さ単目/荒目・仕上目全長(mm)235
超精密用ヤスリ Y-SK11超精密用ヤスリY-SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き適合材鉄などの金属全般
検定ヤスリ 木柄 ツボサン検定ヤスリ 木柄ツボサン
659税込725
1本
当日出荷
鉄工タイプに取り付けて使う高級ハンドルです。汚れが付着しにくいニス塗り仕上げになっています。
ノコヤスリ サンダー替刃 神東工業ノコヤスリ サンダー替刃神東工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1枚)
当日出荷
木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。
全長(mm)258目の粗さ荒目/中目1インチ当たり山数10/24有効刃長(mm)200
組ヤスリ 5本組 丸 中目 バラ ヤマグチ組ヤスリ 5本組 丸 中目 バラヤマグチ
989税込1,088
1個
当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7965材質SKS8形状寸法(mm)215×5.5Φ質量(g)40
木工用クラフトヤスリ  3PCセット ツボサン木工用クラフトヤスリ 3PCセットツボサン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)セット内容CM-1、CM-2、CM-3適合材木、ソフトメタル
ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー 大和製砥所ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー大和製砥所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
用途超硬刃物の構成刃先の研磨。長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29材質ビトリファイドダイヤモンド適合材超硬刃物
組ヤスリ 半丸5本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工ヤスリ 中目 ニコルソン鉄工ヤスリ 中目ニコルソン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
プラモのためのガラスヤスリ シャープ ミネシマプラモのためのガラスヤスリ シャープミネシマ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。「最細2mm」狭い隙間の切削にも適した2種類の「シャープ」形状。既存の「プラモのためのガラスヤスリ」同様の切削能力と研磨能力を持ちながら、より多彩な用途にも使用しやすくなりました。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。
付属品専用ケース材質ナノガラス幅(mm)【細部分】5能力【切削】400~600番本体寸法(mm)90×9×3先端幅(mm)【極細部分】2研磨能力2000番
プラモのためのガラスヤスリ ミネシマプラモのためのガラスヤスリミネシマ
969税込1,066
1個
当日出荷
付属品専用PPケース性能【切削】約400~600番相当【研磨】約2000番相当寸法(mm)90×9×3
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り ツボサンブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入りツボサン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
細工用10本型 平  中目 ツボサン細工用10本型 平 中目ツボサン
569税込626
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用ヤスリ10本組中目 丸 ツボサン細工用ヤスリ10本組中目 丸ツボサン
599税込659
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用5本型 半丸 細目 ツボサン細工用5本型 半丸 細目ツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】12×3.8タイプ【目種】細目
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100ツボサン
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組 PROMOTE(プロモート)精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組PROMOTE(プロモート)
889税込978
1セット
当日出荷
ダイヤモンドパウダーを電着させているので目詰まりしにくく鋼付刃物や難削材でも加工が出来ます。
用途工作や細工、ガラス加工などに セラミック、超硬金属などに形状丸・四角・三角・半丸・平全長(mm)140適合材ガラス、セラミック、超硬金属
ホビー用ヤスリセット3本セット iHelpホビー用ヤスリセット3本セットiHelp
589税込648
1セット(3本)
欠品中
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ(1件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
スイスバローべ社のハンドル。 差し込んで使う従来タイプ。 ヤスリをしっかりと固定します。 角度ゲージ付きで目立ての精度を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別No.240
精密ヤスリセット trad精密ヤスリセットtrad
999税込1,099
1セット(5本)
欠品中
収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットブラックヤスリセット エンジニアジェットブラックヤスリセットエンジニア
8,198税込9,018
1セット
当日出荷から6日以内出荷
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
アルミPCヤスリワイド SK11アルミPCヤスリワイドSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等形状目の粗さ荒目・仕上目仕様アルミ・プラスチック用
ホビーワークヤスリ SK11ホビーワークヤスリSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6本)
当日出荷
用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。適合材金属、木材、プラスチック仕様収納用ビニールケース付材質(グリップ)プラスチックハンドル
筋ヤスリ LP1136 バローベ筋ヤスリ LP1136バローベ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
ハンドラッパー TRUSCOハンドラッパーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
ミニモ コテヤスリ 舟型 ミニターミニモ コテヤスリ 舟型ミニター(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)クランク型ツボサン(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン組ヤスリ(単目ヤスリ)ツボサン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ハンドホーン 日本ダイヤモンドハンドホーン日本ダイヤモンド
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
砥粒ダイヤモンド形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
ハンドラッパー 大和製砥所ハンドラッパー大和製砥所
2,998税込3,298
1本
当日出荷
カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂
外形寸法(縦×横)(mm)150×12研削砥石サイズ(mm)45×12×5
精密用マルチハンドル ツボサン精密用マルチハンドルツボサン
779税込857
1個
4日以内出荷
精密ヤスリ全般に使用できるプラスチックハンドルです。滑りにくく手にフィットします。軸径Φ0.8~Φ4.0まで幅広く装着可能です。
用途対応商品:精密ヤスリ(全種)、ライン丸(全種)、ダイヤモンドヤスリ(Sタイプ全種)、ダイヤモンドラウンド(全種)など。全長(mm)100適合軸径(Φmm)0.8~4.0
紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用ミッチェル
4,598税込5,058
1巻(15m)
当日出荷から4日以内出荷
砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
細工用ヤスリ ツボサン細工用ヤスリツボサン
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番107-7079セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り材質炭素工具鋼(SK-2)形状5種セット全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110
石工&木工ヤスリ 平 HC石工&木工ヤスリ 平HC
379税込417
1本
当日出荷
ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途木材・石材の加工。材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)形状粒度40全長(mm)265(ヤスリ部:150)
細工用5本型  平 荒目 ツボサン細工用5本型 平 荒目ツボサン
629税込692
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】13CUT/cm
細工用5本型  平 中目 ツボサン細工用5本型 平 中目ツボサン
619税込681
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ