絞り込み
ブランド
形状
形状
笹葉(6)
形状
腹丸(6)
形状
(17)
形状
蛤(はまぐり)(1)
形状
(267)
形状
角 (SQUARE)(1)
形状
鎬(しのぎ)(8)
適合材
幅(mm)
粒度・番手
0・2・3・4・6・80・100・120・140・150・170・200・270・300・325・400・600・800・1000・その他・粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ヤスリ

2,176件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細工用5本型 丸 荒目 ツボサン細工用5本型 丸 荒目ツボサン
649税込714
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)【丸】5.5タイプ【目種】荒目
細工用10本型 丸 荒目 ツボサン細工用10本型 丸 荒目ツボサン
589税込648
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)【丸】3.2タイプ【目種】荒目
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 丸 ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 丸ミネシマ
349税込384
1個
当日出荷
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 曲面、穴などの加工が得意な丸形状。
形状粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約2.8
精密やすり 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具]精密やすり 3本組アーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1セット(3本)
当日出荷
よく使う3種類の形状の精密やすりセット細かい部分のやすり掛けに
刃長(mm)やすり部:50全長(mm)140(持ち手:45))セット内容平×1、丸×1、半丸×1材質包装形態pp袋形状平、丸、半丸
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 三角型TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
ヴァリト スタンダード ツボサンヴァリト スタンダードツボサン
879税込967
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
プラスチック用ヤスリ ツボサンプラスチック用ヤスリツボサン
1,298税込1,428
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。片面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機)木工用スポンジヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)アルミナ質量(g)20適合材木工
ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCOダイヤモンドミニヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
全長(mm)140刃長(mm)40種別鉄工用適合材鉄工
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型SUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。
用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリインターナショナルダイヤ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
六角軸金工ヤスリ(砲弾型) サンフレックス六角軸金工ヤスリ(砲弾型)サンフレックス
998税込1,098
1本
6日以内出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ 高森コーキデザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ高森コーキ
649税込714
1個
5日以内出荷
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20関連資料(0.45MB)
ダイヤモンドヤスリ K-5 平 ツボサンダイヤモンドヤスリ K-5 平ツボサン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
両刃ヤスリ     75mm ツボサン両刃ヤスリ 75mmツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】28CUT/cm
細工用5本型  丸 中目 ツボサン細工用5本型 丸 中目ツボサン
639税込703
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用10本型 平  細目 ツボサン細工用10本型 平 細目ツボサン
799税込879
1本
当日出荷
細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状刃長(mm)85目の粗さ細目目数【ヤスリ】32CUT/cm
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400ツボサン
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150ツボサン
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平 ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平ミネシマ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。
形状粒度#600番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン組ヤスリ シノギ 単品ツボサン
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
ハンドラッパー ハードタイプ 大和製砥所ハンドラッパー ハードタイプ大和製砥所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
ホビーメイツ ヤスリ SUN UPホビーメイツ ヤスリSUN UP
1,298税込1,428
1セット(3本)
当日出荷
使用頻度の高いホビー用やすり3本組。木材・金属・プラスチックなどの加工に適しています。丸型・平型・三角型の3本セット。平型は表裏目合いが違うので、中目/細目と使い分けができます。
質量(g)168
ボードヤスリ H&HボードヤスリH&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目材質炭素工具鋼(SK-2)寸法(mm)250
目立用ヤスリ Y-SK11目立用ヤスリY-SK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材
ソフトグリップ両刃ヤスリ 千吉ソフトグリップ両刃ヤスリ千吉
1,998税込2,198
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用寸法(mm)ヤスリ部:125グリップ:赤
軽量ボードヤスリS175 SK11軽量ボードヤスリS175SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
チタンDシャープナー E-ValueチタンDシャープナーE-Value(2件のレビュー)
659税込725
1本
欠品中
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
検定ヤスリ ツボサン検定ヤスリツボサン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
タイプ
超精密ヤスリ 金属用 GISUKE(タカギ)超精密ヤスリ 金属用GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(3本)
当日出荷
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。適合材金属セット内容丸、半丸、平材質(本体)SK2材質(グリップ)PVC(2重)
クイックカット ヴァリト ツボサンクイックカット ヴァリトツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
組ヤスリセット5本組中目 ヤマグチ組ヤスリセット5本組中目ヤマグチ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6854材質SKS8質量(g)274
ヤスリ平 エンジニアヤスリ平エンジニア
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9395ヤスリ部寸法(mm)100
軽量ボードヤスリ ツボサン軽量ボードヤスリツボサン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用全長(mm)190刃幅(mm)35厚さ(mm)6適合材石膏ボード
ボードヤスリ スーパーハード タジマツール(TJMデザイン)ボードヤスリ スーパーハードタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイガースーパーハードが削れる。耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃刃がスイングするシャトル構造
用途超硬質石膏ボード切削用ヤスリ適合材超硬質石膏ボード
両面ダイヤモンドやすり 高芝ギムネ製作所両面ダイヤモンドやすり高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
寸法(mm)210×40×25目の粗さ荒目・細目仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)60
ヤスリ柄(プロ用タイプ) TRUSCOヤスリ柄(プロ用タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
全長(mm)140質量(g)55

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ