絞り込み
ブランド
形状
形状
笹葉(6)
形状
腹丸(6)
形状
(17)
形状
蛤(はまぐり)(1)
形状
(267)
形状
角 (SQUARE)(1)
形状
鎬(しのぎ)(8)
適合材
幅(mm)
粒度・番手
0・2・3・4・6・80・100・120・140・150・170・200・270・300・325・400・600・800・1000・その他・粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ヤスリ

2,176件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ヤスリ(三角) ツボサン精密ヤスリ(三角)ツボサン
6,498税込7,148
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)
鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ セットTRUSCO
9,198税込10,118
1組
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途精密用
プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマプラモのためのガラスヤスリ ワイドミネシマ
899税込989
1個
5日以内出荷
プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。より安定感のある13mmのワイドタイプ。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。
付属品専用ケース材質ナノガラス能力【切削】400~600番本体寸法(mm)90×13×3研磨能力2000番
スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤスリットフィニッシュインターナショナルダイヤ
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。
用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸インターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
チタンダイヤヤスリ215 丸 ツボサンチタンダイヤヤスリ215 丸ツボサン
869税込956
1本
当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度【ダイヤモンド】150相当全長(mm)215
ボードヤスリ   350mm ツボサンボードヤスリ 350mmツボサン
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用
細工用ヤスリ 5本組中目三角 ツボサン細工用ヤスリ 5本組中目三角ツボサン
879税込967
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角 ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角ミネシマ
349税込384
1個
当日出荷
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。
形状三角粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約3.5ヤスリ部厚T(mm)約3.1
細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入りバローべ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用ヤスリセット Y-SK11細工用ヤスリセットY-SK11
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から翌々日出荷
鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。
ソフトグリップダイヤモンド両刃 千吉ソフトグリップダイヤモンド両刃千吉
1,998税込2,198
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。形状両刃色(グリップ)
ライン丸ヤスリ BP入り ツボサンライン丸ヤスリ BP入りツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
小さい丸穴の研削に最適です。
形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100刃径(Φmm)0.8
250mm のこやすり(荒削用) エスコ250mm のこやすり(荒削用)エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
材質SK材全長(mm)370刃長(mm)250目の粗さ荒目・中目アズワン品番64-7863-39
215mm やすり(バリ取り用/平/荒目 エスコ215mm やすり(バリ取り用/平/荒目エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-28
精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ精密ニードルヤスリ 5種セットバローベ
7,798税込8,578
1セット(5本)
当日出荷
ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平、半丸、丸、角、三角セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
スリ込ヤスリ SUN UPスリ込ヤスリSUN UP(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。柄ナシタイプ薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。
種別単目
ホビーヤスリセット tradホビーヤスリセットtrad
899税込989
1セット(5本)
欠品中
収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド精密ヤスリ Strong Toolダイヤモンド精密ヤスリStrong Tool
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドヤスリは方向性はありませんので、前後左右どの方向でも研削できます。 超硬チップ・ステンレス・各種金属・ガラス類・陶磁器など、あらゆる素材に使用出来ます。
粒度#150材質ダイヤモンド
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃 GISUKE(タカギ)ダイヤモンドヤスリ 弾力刃GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ
用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに粒度#300(中目)#500(細目)材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC
木柄付目立ヤスリ Y-SK11木柄付目立ヤスリY-SK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。仕様目立用タイプ木柄付き材質(柄部)
ステン用ヤスリワイド SK11ステン用ヤスリワイドSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途ステンレス・軟削材・鉄工等の研削・研磨。適合材ステンレス・軟削材・鉄工等形状目の粗さ荒目・仕上目仕様ステンレス用
収納式ダイヤヤスリGOLD SK11収納式ダイヤヤスリGOLDSK11(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズツボサン
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
エルゴハンドル付ハンドヤスリ BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。
形状材質高性能合金鋼
ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
175mm 5本組ハンドラッパーセット エスコ175mm 5本組ハンドラッパーセットエスコ
9,330税込10,263
1セット
当日出荷
エスコ品番EA366GC-5
8本組 やすりセット(トレー入り) エスコ8本組 やすりセット(トレー入り)エスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
エスコ品番EA687YA-36
磨きヘラ FFC磨きヘラFFC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
金属にこすりつけることにより、ツヤを出して硬く締めます。
クラフトヤスリ 中目 ミネシマクラフトヤスリ 中目ミネシマ
209税込230
1個
5日以内出荷
リーズナブルな価格設定の中目ヤスリです。
男の一発すり込みやすり 龍宝丸男の一発すり込みやすり龍宝丸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど刃幅(mm)20刃長(mm)100全長(mm)210材質ダイヤモンド電着粒度荒目:150、仕上目:300
ヤスリ柄大128MM ヤマグチヤスリ柄大128MMヤマグチ
239税込263
1個
当日出荷
ヤスリサイズに合わせて3種類の柄を用意しました。
用途鉄工ヤスリに全長(mm)128トラスコ品番811-6938材質WOOD質量(g)42
DIAヤスリ極細平 呉英製作所DIAヤスリ極細平呉英製作所
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)2.4厚さ(mm)1.3粒度170形状トラスコ品番852-8805質量(g)3
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサンダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付きツボサン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど形状幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200電着長180mm
ダイヤモンドヤスリ ホーザンダイヤモンドヤスリホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途硬質素材や熱処理素材の精密研削加工に。全長(mm)170粒度♯200ヤスリ目上目200
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー) ツボサンダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)ツボサン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200電着長50mm幅(mm)10厚さ(mm)3対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン
5,698税込6,268
1セット(5本)
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状適合材ステンレス鋼など
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ FFCダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプFFC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ