絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(27)
  • 6(90)
  • 6.35(9)
形状
形状
トンガリ型(19)
形状
傘型(1)
形状
円筒型(37)
形状
平型(1)
形状
球型(21)
形状
砲弾型(17)
外径(Φmm)
  • 16
  • 2(39)
  • 3(85)
  • 4(144)
  • 5(123)
  • 6(209)
  • 7(42)
  • 8(207)
  • 10(277)
  • 12(49)
  • 13(209)
  • 15(68)
  • 19(86)
  • 20(130)
  • 22(38)
  • 25(175)
  • 30(35)
  • 32(62)
  • 40(30)
  • 50(45)
粒度・番手
  • 24(5)
  • 30(1)
  • 36(9)
  • 46(11)
  • 60(44)
  • 80(27)
  • 90(1)
  • 100(14)
  • 120(21)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 220(9)
  • 280(2)
  • 320(4)
  • 600(1)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(42)
  • ガラス(11)
  • ステンレス(54)
  • セラミックス(8)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(21)
  • 木工(14)
  • 樹脂(22)
  • 石材(6)
  • 超硬合金(11)
  • 鉄(83)
  • 銅・真鍮(10)
ブランド
  • FSK(エフエスケー)(11)
  • H&H(9)
  • LUKAS(22)
  • Minimo(3)
  • NSK(ナカニシ)(12)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(41)
  • サンフレックス(16)
  • ミニター(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
FSK(エフエスケー)・H&H・LUKAS・Minimo・NSK(ナカニシ)・TRUSCO・エスコ・サンフレックス・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(27)
6(90)
6.35(9)
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(7件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。形状A粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • WA軸付砥石赤H FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤H

    FSK(エフエスケー)
    ¥499~税込¥549~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般形状H粒度60砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 丸鋸 サンフレックス

    丸鋸

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
    材質鋼材軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1
  • 六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材ステンレス
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    形円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(GC)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
    材質GC軸径(Φmm)6粒度#120
  • 軸付砥石(PA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(PA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(A) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。材質A軸径(Φmm)6粒度#36適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸

    サンフレックス
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス

    金属用軸付砥石 5本入り

    サンフレックス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    軸径(Φmm)6
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。材質WA軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(5本)
    当日出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸

    サンフレックス
    ¥579~税込¥637~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等外径(mm)16
  • 軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸

    サンフレックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
  • 軸付砥石(ステン用) サンフレックス

    軸付砥石(ステン用)

    サンフレックス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
  • A軸付砥石黒L FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒L

    FSK(エフエスケー)
    ¥539~税込¥593~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
    用途粗加工軸径(Φmm)6形状L粒度36厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
  • 軸付砥石 A LUKAS

    軸付砥石 A

    LUKAS
    ¥519~税込¥571~
    1本
    翌々日出荷
    完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
  • 軸付砥石(6mm軸)(PA) エスコ

    軸付砥石(6mm軸)(PA)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
  • 軸付砥石WA(砲弾型) H&H

    軸付砥石WA(砲弾型)

    H&H
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60形砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石(UB)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(5本)
    当日出荷から11日以内出荷
    弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
    用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
  • 軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
  • WA軸付砥石赤R FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤R

    FSK(エフエスケー)
    ¥499~税込¥549~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般軸径(Φmm)6形状R粒度60厚さ(mm)16軸長(mm)36外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)55200
  • WA軸付砥石赤L FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤L

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
  • 六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス

    六角軸軸付砥石(WA 金属用)

    サンフレックス
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
  • 軸付ゴム砥石 LUKAS

    軸付ゴム砥石

    LUKAS
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120(#)色赤適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付砥石