絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 3(31)
形状
形状
円筒型(23)
形状
台形型(1)
外径(Φmm)
  • 2
  • 3(78)
  • 4(128)
  • 5(96)
  • 6(181)
  • 7(26)
  • 8(173)
  • 10(207)
  • 12(42)
  • 13(149)
  • 15(61)
  • 16(77)
  • 18(20)
  • 19(75)
  • 20(90)
  • 22(38)
  • 25(151)
  • 30(32)
  • 32(37)
  • 50(32)
粒度・番手
  • 80(4)
  • 100(7)
  • 120(8)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 220(11)
  • 240(1)
  • 320(5)
  • 400(1)
  • 500(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(5)
  • 超硬合金(4)
  • 鉄(17)
ブランド
  • FSK(エフエスケー)(5)
  • Minimo(2)
  • NSK(ナカニシ)(10)
  • PFERD 馬印(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
  • ミニター(10)
  • ムラキ(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • 大和製砥所(1)
  • 東京オートマック(1)
FSK(エフエスケー)・Minimo・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・TRUSCO・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ミニター・ムラキ・リューター(日本精密機械工作)・大和製砥所・東京オートマック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(4)
3(31)
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 軸付砥石 東京オートマック

    軸付砥石

    東京オートマック(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 軸付砥石 ムラキ

    軸付砥石

    ムラキ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,188~税込¥2,407~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    色グリーン砥粒GC
  • WA軸付砥石ミニチュアA号 FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石ミニチュアA号

    FSK(エフエスケー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス軸
    用途精密用軸径(Φmm)3形状A粒度320色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • PAピンク砥石#220 ミニター

    PAピンク砥石#220

    ミニター
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度220色ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    色グリーン砥粒WA
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印

    軸付砥石 (軸径3mm)

    PFERD 馬印
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
    用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • イエロー砥石 WA#220 Φ2 ミニター

    イエロー砥石 WA#220 Φ2

    ミニター
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6297軸径(Φmm)3.0幅(mm)6粒度(#)220、WA#220全長(mm)36.0外径(mm)2
  • PAピンク砥石 ミニター

    PAピンク砥石

    ミニター
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円柱色ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ)

    超硬軸電着ダイヤモンド

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
  • 専用ゴムホルダー 3本入 NSK(ナカニシ)

    専用ゴムホルダー 3本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • グリーンポリッシャーGC砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーGC砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    色グリーン砥粒GC
  • CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • チェリー精密軸付砥石 大和製砥所

    チェリー精密軸付砥石

    大和製砥所
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    小径寸法で高硬度材が研削できます。
    用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。材質キュービトロン軸径(Φmm)3形状円筒型粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000軸長(mm)45
  • 精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm) NSK(ナカニシ)

    精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10本)
    当日出荷
    振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
    軸径(Φmm)3形状円筒型色ピンク被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。砥粒PAW結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼結合度Q
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • 軸付砥石(精密コバルト砥石) Minimo

    軸付砥石(精密コバルト砥石)

    Minimo
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度#120砥粒SA
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム Minimo

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム

    Minimo
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    トラスコ品番852-6871軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)5粒度#120全長(mm)45色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム外径(Φmm)2砥粒WA
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒硬さミディアム
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120

    ムラキ
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2

    ミニター
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6872軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2

    ミニター
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6870軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
  • ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2

    ミニター
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6274軸径(Φmm)2.34幅(mm)6粒度(#)500、WA#500全長(mm)44.0外径(mm)2
  • ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ソフトA号

    FSK(エフエスケー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 精密砥石SA砥粒#120 ミニター

    精密砥石SA砥粒#120

    ミニター
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度120全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • グリーン砥石 ミニター

    グリーン砥石

    ミニター
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
  • CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸付砥石