絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(18)
- 6(7)
- 6.35(3)
- 12(1)
形状

ソロバン型(2)

円筒型(2)

台形型(1)

平型(5)
外径(Φmm)
- 30
- 2(39)
- 3(84)
- 4(144)
- 5(123)
- 6(208)
- 7(42)
- 8(206)
- 10(277)
- 12(49)
- 13(209)
- 15(68)
- 16(138)
- 19(85)
- 20(130)
- 22(38)
- 25(175)
- 32(62)
- 40(30)
- 50(45)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 40(1)
- 46(1)
- 60(5)
- 80(11)
- 100(1)
- 120(13)
- 150(2)
- 180(8)
- 200(1)
- 220(7)
- 240(4)
- 320(11)
- 400(4)
- 500(6)
- 600(5)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1500(1)
適合材
- アルミ(19)
- ガラス(4)
- ステンレス(13)
- セラミックス(10)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(3)
- 樹脂(6)
- 石材(1)
- 鉄(18)
- 銅・真鍮(6)
ブランド
- EARTH MAN(3)
- FSK(エフエスケー)(1)
- iHelp(1)
- NSK(ナカニシ)(9)
- PFERD 馬印(1)
- TACT(タクト)(3)
- ウシオ(UHT)(1)
- エスコ(3)
- サンフレックス(1)
- ミニター(10)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
EARTH MAN・FSK(エフエスケー)・iHelp・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・TACT(タクト)・ウシオ(UHT)・エスコ・サンフレックス・ミニター・リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(18)
6(7)
6.35(3)
12(1)

六角軸軸付砥石 ステンレス用
EARTH MAN(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス加工、バリ取り用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
六角軸軸付砥石 金属用
EARTH MAN(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
トップカット
FSK(エフエスケー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(12個)当日出荷アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,298税込¥4,7281パック翌々日出荷遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
軸付ゴム砥石ディスク
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36外径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1124
ポリパー 径30#40
ウシオ(UHT)¥5,898税込¥6,4881箱(130枚)当日出荷アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。専用ラバーパット(5391)1個付です。MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。用途各種金属の研磨、バリ取りに。トラスコ品番182-8893適合機種MAG-093/123セット内容Φ30ラバーパット1個材質サンドペーパー粒度40(#)外径(mm)30内径(mm)12
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#320 Φ30
ミニター¥4,598税込¥5,0581袋(5枚)5日以内出荷トラスコ品番852-7159軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
ミニモ カップ砥石#60 Φ30
ミニター¥7,598税込¥8,3581袋(10枚)5日以内出荷トラスコ品番853-0713軸径(Φmm)3質量(g)133対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30砥石長(mm)10
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,298税込¥4,7281パック翌々日出荷精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781パック翌々日出荷カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49484、49485、49486、49487、49488用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-5135軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49484~49488最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)30
セラポイントMC Φ30×3
サンフレックス¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥1,370税込¥1,5071本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)28適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥1,370税込¥1,5071本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)32適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥1,370税込¥1,5071本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)36.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)
リューター(日本精密機械工作)¥8,598税込¥9,4581枚3日以内出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
ソフトラップ (アングルタイプ)
リューター(日本精密機械工作)¥999税込¥1,0991袋(5枚)3日以内出荷から8日以内出荷裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x29d2
PFERD 馬印¥39,980税込¥43,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)29ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸付ゴム砥石ディスク 5本入
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷軸径(Φmm)3質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36砥粒WA外径(mm)30
六角軸軸付砥石 石材用
EARTH MAN¥539税込¥5931個翌日出荷石材・タイル・ガラスの研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#80 Φ30
ミニター¥4,198税込¥4,6181袋(5枚)5日以内出荷トラスコ品番852-7155軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#500 Φ30
ミニター¥4,598税込¥5,0581袋(5枚)5日以内出荷トラスコ品番852-7160軸径(Φmm)3粒度500全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#220 Φ30
ミニター¥4,198税込¥4,6181袋(5枚)5日以内出荷トラスコ品番852-7158軸径(Φmm)3粒度220全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#180 Φ30
ミニター¥4,198税込¥4,6181袋(5枚)5日以内出荷トラスコ品番852-7157軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#120 Φ30
ミニター¥4,198税込¥4,6181袋(5枚)5日以内出荷トラスコ品番852-7156軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
ミニモ カップ砥石#100 Φ30
ミニター¥7,598税込¥8,3581袋(10枚)翌々日出荷トラスコ品番853-0715軸径(Φmm)3質量(g)130対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30砥石長(mm)10
ミニモ カップ砥石#80 Φ30
ミニター¥7,398税込¥8,1381袋(10枚)当日出荷トラスコ品番853-0714軸径(Φmm)3質量(g)130対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30砥石長(mm)10
軸付アングル砥石BK(微研削用)
TACT(タクト)¥8,798税込¥9,6781袋(10本)6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質BK軸径(Φmm)3色灰タイプ微研削用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3
軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥8,798~税込¥9,678~1袋(10本)3日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材非金属・アルミ
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥7,798~税込¥8,578~1袋(10本)翌々日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材一般金属