絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.7(1)
- 2.34(8)
- 3(126)
- 6(2)
形状

トンガリ型(2)

傘型(1)

円筒型(83)

台形型(4)

平型(1)

炎型(1)

球型(11)

砲弾型(1)
外径(Φmm)
- 4
- 2(39)
- 3(85)
- 5(123)
- 6(209)
- 7(42)
- 8(206)
- 10(277)
- 12(49)
- 13(208)
- 15(68)
- 16(137)
- 19(85)
- 20(129)
- 22(38)
- 25(173)
- 30(35)
- 32(61)
- 40(29)
- 50(44)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 60(3)
- 80(64)
- 100(13)
- 120(61)
- 140(3)
- 150(4)
- 170(2)
- 180(20)
- 220(40)
- 280(2)
- 320(23)
- 400(9)
- 500(7)
- 600(8)
- 800(5)
- 1000(8)
- 1500(3)
- 2000(1)
- 3000(1)
適合材
- その他(2)
- アルミ(33)
- ガラス(19)
- ステンレス(59)
- セラミックス(19)
- チタン・ニッケル(11)
- 樹脂(1)
- 石材(4)
- 超硬合金(16)
- 鉄(79)
- 銅・真鍮(14)
ブランド
- ミニター(27)
- NSK(ナカニシ)(22)
- TRUSCO(12)
- FSK(エフエスケー)(12)
- リューター(日本精密機械工作)(10)
- サンフレックス(10)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
- LUKAS(8)
- エスコ(6)
- ムラキ(6)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- リューター(6)
- TACT(タクト)(3)
- Minimo(3)
- H&H(2)
- 東京オートマック(1)
- PFERD 馬印(1)
- ダイテック(1)
ミニター・NSK(ナカニシ)・TRUSCO・FSK(エフエスケー)・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ダイワラビン(旧大和化成工業)・LUKAS・エスコ・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)・リューター・TACT(タクト)・Minimo・H&H・東京オートマック・PFERD 馬印・ダイテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.7(1)
2.34(8)
3(126)
6(2)

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石
ミニター¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
高耐久ゴム軸付砥石(#400)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
高耐久ゴム軸付砥石(#600)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
耐久性ラビン CM
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥1,798~税込¥1,978~1袋(1袋×10本)5日以内出荷これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
3mm軸付きゴム砥石 4本セット
ダイテック¥669~税込¥736~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
ミニター¥3,298~税込¥3,628~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材SKD、超硬材、アルミ等
軸付ゴム砥石(円筒型)
H&H(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌日出荷各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ロングシャフトゴム砥石
ミニター¥4,898税込¥5,3881セット(10本)当日出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度320硬さミディアム砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
研削用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
弾性砥石
ムラキ¥1,898税込¥2,0881袋(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
軸付ラビン砥石(一般用)
リューター¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷から9日以内出荷ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
研削用ゴム砥石砥粒:WA
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
ゴム軸付砥石
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット(10本)当日出荷従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状球最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30