絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(24)
  • 2.35(1)
  • 3(67)
形状
形状
トンガリ型(5)
形状
円筒型(42)
形状
球型(17)
形状
砲弾型(9)
形状
逆台形型(2)
外径(Φmm)
  • 5
  • 2(36)
  • 3(78)
  • 4(128)
  • 6(181)
  • 7(26)
  • 8(173)
  • 10(207)
  • 12(42)
  • 13(149)
  • 15(61)
  • 16(77)
  • 18(20)
  • 19(75)
  • 20(90)
  • 22(38)
  • 25(151)
  • 30(32)
  • 32(37)
  • 50(32)
粒度・番手
  • 60(17)
  • 80(20)
  • 100(14)
  • 120(32)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 180(10)
  • 220(16)
  • 240(2)
  • 280(1)
  • 320(13)
  • 400(5)
  • 500(8)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(8)
  • 2000(2)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(24)
  • ガラス(19)
  • ステンレス(32)
  • セラミックス(20)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(14)
  • 鉄(49)
  • 銅・真鍮(22)
ブランド
  • FSK(エフエスケー)(7)
  • H&H(1)
  • LUKAS(1)
  • Minimo(4)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • PFERD 馬印(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • TACT(タクト)(2)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • サンフレックス(6)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(2)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
  • ミニター(26)
  • ムラキ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • リューター(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
FSK(エフエスケー)・H&H・LUKAS・Minimo・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・PROXXON(プロクソン)・TACT(タクト)・TRUSCO・エスコ・サンフレックス・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ノーブランド・マキタ・ミニター・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)・リューター・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(24)
2.35(1)
3(67)
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • RA軸付砥石 ノーブランド

    RA軸付砥石

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒RA(ピンク)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    形円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)

    耐久性ラビン CM

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1袋×10本)
    5日以内出荷
    これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
    用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度120色ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イエロー砥石 ミニター

    イエロー砥石

    ミニター
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80全長(mm)43色イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • ブルー砥石 ミニター

    ブルー砥石

    ミニター
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度120色ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,188~税込¥2,407~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    ¥329税込¥362
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 軸付砥石 ムラキ

    軸付砥石

    ムラキ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)

    シリコンポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34砥粒WA
  • 軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス

    軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
  • 軸付砥石(一般鋼材、鋳物など) リューター

    軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)

    リューター
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    色グリーン砥粒GC
  • ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ダイヤ入りナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
  • ハイシャインポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ハイシャインポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    色グリーン砥粒WA
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付砥石 マキタ

    軸付砥石

    マキタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)3
  • 軸付砥石(ブラック砥石) Minimo

    軸付砥石(ブラック砥石)

    Minimo
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒A
  • 精密砥石 SP砥粒 Minimo

    精密砥石 SP砥粒

    Minimo
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
    軸径(Φmm)3形状円筒
  • セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
    用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
  • 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)

    リューター
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100色ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材鉄入数(本)1
  • 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印

    軸付砥石 (軸径3mm)

    PFERD 馬印
    ¥5,898税込¥6,488
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
    用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 5×15×2.34軸

    サンフレックス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
  • EKR N V4 軸付砥石 LUKAS

    EKR N V4 軸付砥石

    LUKAS
    ¥399~税込¥439~
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
    用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 軸付研磨砥石(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石(一般金属用)

    TACT(タクト)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(20本)
    3日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用
  • 精密砥石SA砥粒#100 ミニター

    精密砥石SA砥粒#100

    ミニター
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • PAピンク砥石 ミニター

    PAピンク砥石

    ミニター
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円柱色ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
軸付砥石