絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(28)
- 6.35(9)
形状

円筒型(14)

平型(6)
外径(Φmm)
- 50
- 2(39)
- 3(84)
- 4(144)
- 5(123)
- 6(208)
- 7(42)
- 8(206)
- 10(277)
- 12(49)
- 13(209)
- 15(68)
- 16(138)
- 19(85)
- 20(130)
- 22(38)
- 25(175)
- 30(35)
- 32(62)
- 40(30)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(7)
- 30(5)
- 36(5)
- 46(3)
- 60(12)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(5)
- 180(2)
- 220(1)
- 240(2)
- 320(2)
- 400(1)
- 600(2)
- その他(1)
適合材
- その他(2)
- アルミ(11)
- ガラス(4)
- ステンレス(13)
- セラミックス(2)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(1)
- 石材(5)
- 貝殻(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(20)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- FSK(エフエスケー)(4)
- H&H(4)
- iHelp(1)
- LUKAS(6)
- NSK(ナカニシ)(3)
- RELIEF(4)
- イチグチ(1)
- エスコ(11)
- サンフレックス(7)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
FSK(エフエスケー)・H&H・iHelp・LUKAS・NSK(ナカニシ)・RELIEF・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ノートン(サンゴバン)・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(28)
6.35(9)

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷から8日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
六角軸付スモールジスクサンダー
サンフレックス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
六角軸 軸付砥石 金属用(WA)
RELIEF(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
ネジ金具付砥石
FSK(エフエスケー)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷取り付け、取り外しが簡単です。用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター
サンフレックス(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
レジノイド軸付砥石A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5本)当日出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応![50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158607-180206-02.jpg)
50x25mm [6mm軸]軸付砥石
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷エスコ品番EA819HW-52軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#100直径(Φmm)50高さ(mm)25砥粒アルミ酸化物回転数19100rpm(最大)
軸付砥石(非鉄用)
サンフレックス¥529~税込¥582~1個6日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ブレイドホイル軸付
イチグチ(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付砥石 A
LUKAS¥689~税込¥758~1本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)
RELIEF¥739税込¥8131個3日以内出荷用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
アルミナ Aceディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥3,298税込¥3,6281パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン軸径(Φmm)6形状ディスク幅(mm)1.1粒度120質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
軸付砥石(六角軸) WA
H&H(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。軸径(Φmm)6.35粒度#60適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
軸付砥石 PA
LUKAS¥939税込¥1,0331本翌々日出荷酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード
LUKAS¥659税込¥7251本当日出荷から翌日出荷ハードタイプ。軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
軸付砥石(六角軸) GC
H&H¥629税込¥6921個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷から3日以内出荷精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
軸付砥石 PA
LUKAS¥889税込¥9781本翌々日出荷完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
HK30NV13 軸付砥石 #30
LUKAS¥669税込¥7361本翌日出荷ミディアムタイプ。用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。軸径(Φmm)6粒度30対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト
LUKAS¥659税込¥7251本翌日出荷ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド
軸付砥石(6mm軸)(A)
エスコ¥580~税込¥638~1本翌日出荷ソフトタイプ。適合【材質】合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス軸径(Φmm)6粒度#24砥粒アルミナ
50x20mm フェルトバフホイール
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷材質フェルト直径(Φmm)50質量(g)28.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600
50x10mm フェルトバフホイール
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷材質フェルト直径(Φmm)50質量(g)15.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000
















![50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158607-180206-02.jpg)