絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 1.8(8)
  • 2.35(31)
  • 2.36(1)
  • 2.37(1)
  • 2.38(1)
  • 2.4(1)
  • 3(531)
  • 3.2(5)
  • 4(3)
  • 6(314)
  • 6.35(33)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 軸なし(2)
形状
形状
ソロバン型(13)
形状
トンガリ型(5)
形状
三角型(4)
形状
傘型(3)
形状
円筒型(34)
形状
台形型(8)
形状
平型(7)
形状
炎型(7)
形状
球型(9)
形状
砲弾型(22)
形状
逆台形型(8)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 2(4)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 4~5(2)
  • 4.2(2)
  • 5(24)
  • 6(10)
  • 6.5(5)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 9.5(2)
  • 10(15)
  • 12(18)
  • 12.5(2)
  • 13(9)
  • 22(4)
粒度・番手
  • 80(9)
  • 100(4)
  • 120(27)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 180(6)
  • 200(2)
  • 220(16)
  • 240(3)
  • 280(7)
  • 320(20)
  • 400(6)
  • 500(16)
  • 600(9)
  • 800(3)
  • 1000(10)
  • 1500(1)
  • 1800(3)
  • 2000(4)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(23)
  • ガラス(16)
  • ステンレス(21)
  • セラミックス(18)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(3)
  • 貝殻(4)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(7)
  • 鉄(20)
  • 銅・真鍮(14)
ブランド
  • Minimo(6)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • アルファーミラージュ(2)
  • サンフレックス(29)
  • ミニター(17)
  • ミニモ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • リューター(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(10)
Minimo・NSK(ナカニシ)・アルファーミラージュ・サンフレックス・ミニター・ミニモ・ヤナセ(柳瀬)・リューター・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(8)
1.8(8)
2.34
2.35(31)
3(531)
3.2(5)
4(3)
6(314)
6.35(33)
軸なし(2)
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個ほか
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
  • 丸鋸 サンフレックス

    丸鋸

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
    材質鋼材軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ペーパーポイント アルファーミラージュ

    ペーパーポイント

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
    軸径(Φmm)2.34形状円筒型
  • PVA砥石 アルファーミラージュ

    PVA砥石

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円筒型軸長(mm)22外径(Φmm)15砥石長(mm)25
  • ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
  • 割りピン リューター(日本精密機械工作)

    割りピン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • マンドレール NSK(ナカニシ)

    マンドレール

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1パック(10本)
    当日出荷
    各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
  • ブルー砥石 ミニター

    ブルー砥石

    ミニター
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度120色ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    ¥329税込¥362
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター

    軸付ゴム砥石(研磨用)

    ミニター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    シャンク径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
  • ミニチュアホワイト砥石WA#500 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石WA#500

    ミニター
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度500色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)

    シリコンポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34砥粒WA
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス

    軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
  • ゴム砥石 3本組 サンフレックス

    ゴム砥石 3本組

    サンフレックス
    ¥759税込¥835
    1セット(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • ジルコバー リューター

    ジルコバー

    リューター
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
    用途樹脂などの研削用。トラスコ品番128-3619軸径(Φmm)2.34幅(mm)13全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)6
  • 軸付シリコンゴム砥石 仕上げ リューター

    軸付シリコンゴム砥石 仕上げ

    リューター
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
    用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ダイヤ入りナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
  • 精密スチールカッター NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • 電着ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
    軸径(Φmm)2.34
  • ハイシャインポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ハイシャインポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • ダイヤモンド ゴム砥石 3本入 NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンド ゴム砥石 3本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状砲弾粒度2000質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    色グリーン砥粒WA
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12

    ミニター
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
  • セレクトセット(ガラス彫刻・細工用) サンフレックス

    セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)

    サンフレックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
  • ゴム砥石 Φ8mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
  • ゴム砥石 Φ13mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状皿型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)13
  • アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット) サンフレックス

    アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)

    サンフレックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
  • アイテムセット(金属用軸付砥石セット) サンフレックス

    アイテムセット(金属用軸付砥石セット)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
  • 軸付砥石(ブルー砥石) Minimo

    軸付砥石(ブルー砥石)

    Minimo
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10砥粒WA
  • 精密加工用軸付砥石G1024 リューター

    精密加工用軸付砥石G1024

    リューター
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80色赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×2.34軸

    サンフレックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
  • セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 5×15×2.34軸

    サンフレックス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (10本入) ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (10本入)

    ミニター
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6863軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)20粒度(#)600 WAハード全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10

    ミニター
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6862軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAハード全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
軸付砥石