絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6.35
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 1.8(8)
  • 2.34(125)
  • 2.35(34)
  • 2.36(1)
  • 2.37(1)
  • 2.38(1)
  • 2.4(1)
  • 3(640)
  • 3.2(6)
  • 4(3)
  • 6(519)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 軸なし(2)
形状
形状
ソロバン型(4)
形状
トンガリ型(5)
形状
三角型(3)
形状
傘型(7)
形状
円筒型(13)
形状
平型(3)
形状
球型(4)
形状
砲弾型(11)
外径(Φmm)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 18(2)
  • 19(10)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 25(13)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 38(6)
  • 50(9)
  • 60(1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 60(24)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 320(1)
  • 600(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(12)
  • タイル(4)
  • 木工(4)
  • 石材(6)
  • 超硬合金(4)
  • 鉄(9)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • エスコ(11)
  • SK11(5)
  • EARTH MAN(4)
  • サンフレックス(4)
  • 高芝ギムネ製作所(3)
  • H&H(2)
  • RELIEF(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • iHelp(1)
エスコ・SK11・EARTH MAN・サンフレックス・高芝ギムネ製作所・H&H・RELIEF・ヤナセ(柳瀬)・iHelp
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(8)
1.8(8)
2.34(125)
2.35(34)
3(640)
3.2(6)
4(3)
6(519)
6.35
軸なし(2)
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    用途金属研磨に(鉄・ステンレス)適合電気ドリル、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35粒度60砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
  • 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールジスクサンダー

    サンフレックス(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
    用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(WA)

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷
    用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • 六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 ステンレス用

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ステンレス加工、バリ取り
    用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 六角軸 アーバー サンフレックス

    六角軸 アーバー

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    適合12.7mm穴用軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 六角軸軸付砥石 金属用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 金属用

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
    用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 六角軸軸付砥石 ステンレス用 SK11

    六角軸軸付砥石 ステンレス用

    SK11(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
    用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
  • 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11

    六角軸軸付砥石 石材・木工用

    SK11
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • 六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材ステンレス
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60MV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス、鉄など
  • 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11

    六角軸軸付砥石 石材・木工用

    SK11
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
  • 六角軸木工用ヤスリ EARTH MAN

    六角軸木工用ヤスリ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材加工、面取り
    用途木工用(適応材:木材)軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000先端形状イバラ目適合材木材適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 磨きホイール iHelp

    磨きホイール

    iHelp(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
  • 六角軸付砥石 金属用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 金属用

    高芝ギムネ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合材金属
  • 六角軸付砥石 石材用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 石材用

    高芝ギムネ製作所
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合材石材
  • 六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 石材用

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥418~税込¥460~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    石材・タイル・ガラスの研磨
    用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス砥石長(mm)40適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 軸付砥石(六角軸) WA H&H

    軸付砥石(六角軸) WA

    H&H(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌日出荷
    現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
    用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。軸径(Φmm)6.35粒度#60適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • インパクト用軸付砥石A ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付砥石A

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6.35粒度36砥材アルミナ
  • 六角軸付砥石(WA) エスコ

    六角軸付砥石(WA)

    エスコ
    ¥435~税込¥479~
    1個
    翌日出荷
    装着・脱着が簡単。
    用途合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に仕様インパクトドライバー対応軸径(Φmm)6.35粒度#60軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 軸付砥石(六角軸) GC H&H

    軸付砥石(六角軸) GC

    H&H
    ¥529~税込¥582~
    1個
    翌日出荷
    現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
    用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • 六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA)

    RELIEF
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材ステンレス
  • 六角軸付砥石 ステンレス用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 ステンレス用

    高芝ギムネ製作所
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。粒度WA60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38適合材ステンレス
  • 六角軸付砥石(GC) エスコ

    六角軸付砥石(GC)

    エスコ
    ¥505~税込¥556~
    1個
    翌日出荷
    用途超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等に仕様インパクトドライバー対応軸径(Φmm)6.35粒度#80軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA) エスコ

    16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-109軸径(Φmm)6.35形状トンガリ幅(mm)32粒度#60直径(Φmm)16軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA) エスコ

    32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-108軸径(Φmm)6.35形状ソロバン幅(mm)8粒度#60直径(Φmm)32軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA) エスコ

    16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-107軸径(Φmm)6.35形状砲弾幅(mm)32粒度#60直径(Φmm)16軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 25x50mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA) エスコ

    25x50mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-106軸径(Φmm)6.35形状砲弾幅(mm)50粒度#60直径(Φmm)25軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA) エスコ

    19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-105軸径(Φmm)6.35形状傘幅(mm)28粒度#60直径(Φmm)19軸長(mm)37先端角(°)26最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ

    50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-104軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)13粒度#60直径(Φmm)50軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ

    38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-103軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)13粒度#60直径(Φmm)38軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 50x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ

    50x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-102軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)25粒度#60直径(Φmm)50軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ

    13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-101軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)25粒度#60直径(Φmm)13軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付砥石