絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(10)
- 3(52)
- 4(2)
- 6(12)
- 10(1)
- 12(1)
形状

ソロバン型(2)

トンガリ型(2)

三角型(4)

傘型(5)

円筒型(29)

台形型(1)

平型(13)

球型(4)

砲弾型(7)

逆台形型(1)
外径(Φmm)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 3(8)
- 4(10)
- 5(5)
- 6(16)
- 7(3)
- 8(11)
- 9(3)
- 10(12)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(8)
- 15(2)
- 16(3)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(4)
- 25(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 36(3)
- 46(6)
- 60(11)
- 80(26)
- 100(6)
- 120(24)
- 150(6)
- 170(2)
- 180(15)
- 200(3)
- 220(17)
- 240(3)
- 280(3)
- 320(22)
- 400(11)
- 500(7)
- 600(7)
- 800(7)
- 1000(10)
- 1500(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(5)
- アルミ(25)
- ガラス(14)
- ステンレス(57)
- セラミックス(13)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(7)
- 樹脂(13)
- 石材(13)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(13)
- 鉄(56)
- 銅・真鍮(11)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(1)
- エスコ(642)
- ミニター(363)
- NSK(ナカニシ)(170)
- サンフレックス(134)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- Minimo(24)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- TACT(タクト)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(10)
3(52)
4(2)
6(12)
10(1)
12(1)

軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
割りピン
リューター(日本精密機械工作)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
カッティングディスク
リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10枚)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
L-JK用 軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型粒度#36砥材A黒結合剤B(レジノイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼結合度P
軸付砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
ホイール型セラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1パック(10本)当日出荷から6日以内出荷シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材結合度P
ソフトラップ (軸付き型)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(5本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000外径(Φmm)13
軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷から6日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881セット(5本)当日出荷セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147軸径(Φmm)3入数5
軸付砥石セット お試し5本セット
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881セット(5本)3日以内出荷セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本軸径(Φmm)3
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
砲弾型セラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
金属用セラミックアングル砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~1セット(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
軸付弾性砥石(UB)
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
ホイール型ランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(10本)当日出荷弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用形状平型粒度#120色グレー砥材C(黒色炭化けい素)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)6日以内出荷弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材シリコン(WA系)穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付ゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,798~税込¥4,178~1パック(10本)当日出荷独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります粒度#120全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度N
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用粒度#80砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
砲弾型ブルーセラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用
リューター(日本精密機械工作)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10本)3日以内出荷ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
スティック砥石ホルダ
リューター(日本精密機械工作)¥2,598~税込¥2,858~1パック(2本)当日出荷から6日以内出荷スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
ソフトゴムパット
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5個)当日出荷から8日以内出荷研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用形状平型砥材シリコン(GC系)穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,598税込¥5,0581パック(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)形状傘型粒度#60砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
リューター(日本精密機械工作)¥6,998~税込¥7,698~1パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷砥粒を厳選し耐久性に優れています。用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用形状円筒型粒度#320砥材WA赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度P
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)翌々日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用粒度#600砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材結合度P
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材鉄入数(本)1