絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(29)
  • 3(39)
  • 6(34)
  • 6.35(4)
形状
形状
ソロバン型(11)
形状
トンガリ型(8)
形状
三角型(26)
形状
傘型(14)
形状
円筒型(70)
形状
台形型(4)
形状
平型(5)
形状
炎型(1)
形状
球型(11)
形状
砲弾型(21)
形状
逆台形型(5)
外径(Φmm)
  • 3(10)
  • 4(10)
  • 4~5(2)
  • 5(6)
  • 6(16)
  • 7(2)
  • 8(11)
  • 10(13)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 13(24)
  • 16(16)
  • 18(5)
  • 19(19)
  • 20(5)
  • 22(7)
  • 25(19)
  • 32(11)
  • 50(7)
  • 60(2)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 60(40)
  • 80(36)
  • 100(9)
  • 120(51)
  • 150(2)
  • 180(22)
  • 220(35)
  • 240(1)
  • 280(5)
  • 320(29)
  • 500(25)
  • 1000(16)
  • その他(1)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(59)
  • ガラス(30)
  • ステンレス(49)
  • セラミックス(29)
  • 木工(2)
  • 石材(25)
  • 貝殻(7)
  • 超硬合金(15)
  • (46)
  • 銅・真鍮(28)
ブランド
  • サンフレックス
  • ミニター(361)
  • エスコ(211)
  • NSK(ナカニシ)(170)
  • リューター(日本精密機械工作)(122)
  • ヤナセ(柳瀬)(73)
  • リューター(38)
  • SK11(31)
  • Minimo(24)
  • FSK(エフエスケー)(22)
  • TRUSCO(20)
  • PROXXON(プロクソン)(18)
  • H&H(17)
  • RELIEF(16)
  • TACT(タクト)(16)
  • PFERD 馬印(16)
  • ムラキ(10)
  • EARTH MAN(8)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(29)
3(39)
6(34)
6.35(4)
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールジスクサンダー

    サンフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
    用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
  • 六角軸 アーバー サンフレックス

    六角軸 アーバー

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    適合12.7mm穴用軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 金属用軸付砥石 5本セット サンフレックス

    金属用軸付砥石 5本セット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
    軸径(Φmm)6
  • 丸鋸 サンフレックス

    丸鋸

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
    材質鋼材軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1
  • 六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材

    サンフレックス(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材ステンレス
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)WA材

    サンフレックス(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
  • セラポイント(金属用) サンフレックス

    セラポイント(金属用)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
    用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • ステン用軸付砥石WA材 サンフレックス

    ステン用軸付砥石WA材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属
  • 金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス

    金属用軸付砥石 5本入り

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    軸径(Φmm)6
  • ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材
  • 六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
  • セラポイント サンフレックス

    セラポイント

    サンフレックス(3件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
    軸径(Φmm)3粒度#220
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    369税込406
    1個
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸

    サンフレックス
    429税込472
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸

    サンフレックス
    579税込637
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等外径(mm)16
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
    材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
  • 軸付砥石(ステン用) サンフレックス

    軸付砥石(ステン用)

    サンフレックス
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
  • 六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス

    六角軸軸付砥石(WA 金属用)

    サンフレックス
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
  • 軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸

    サンフレックス
    1,898税込2,088
    1パック(6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
  • ステン用軸付砥石 5本セット サンフレックス

    ステン用軸付砥石 5本セット

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
    用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725軸径(Φmm)6適合材ステンレス
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    329税込362
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
  • セラポイント金属用 10×20×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
  • 軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス

    軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

    サンフレックス(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
  • ステン用軸付砥石 3本入り サンフレックス

    ステン用軸付砥石 3本入り

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1セット(3本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
  • 軸付砥石 ステンレス用 WA材 サンフレックス

    軸付砥石 ステンレス用 WA材

    サンフレックス
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WAブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
  • 六角軸アーバー12.7穴用 サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用

    サンフレックス
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部長さ(mm)30
  • レザークラフトビット コバ仕上用 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ仕上用

    サンフレックス(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
    用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • レザークラフトビット  コバ研磨用砥石 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用砥石

    サンフレックス(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • 六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)75
軸付砥石
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
サンフレックスの軸付砥石 【通販モノタロウ】 軸付研磨