絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
レヂトン・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・エスコ・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ディスコ・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・BIGMAN(ビッグマン)・TYROLIT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 切断砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
628件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情熱サンダー A   #80 イチグチ

    情熱サンダー A #80

    イチグチ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
    用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • 金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
    用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
  • 切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用 富士製砥

    切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用

    富士製砥
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)
    当日出荷
    切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。トラスコ品番393-6538粒度(#)36砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)106刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石”つるぎ” 富士製砥

    切断砥石”つるぎ”

    富士製砥
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
    用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
  • 切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,198税込2,418
    1箱(5枚)
    当日出荷
    寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 GC

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
  • MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 A

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
  • 精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 切断砥石 ブレイズ2 KGS

    切断砥石 ブレイズ2

    KGS
    3,898税込4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ION マルチ ノートン(サンゴバン)

    ION マルチ

    ノートン(サンゴバン)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。
    用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属
  • ION ワイルドスピード ノートン(サンゴバン)

    ION ワイルドスピード

    ノートン(サンゴバン)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
    用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
  • X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック

    BOSCH(ボッシュ)
    3,698税込4,068
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
    用途ステンレスの切断作業に。トラスコ品番276-8791材質白色アルミナWA60TBF粒度(#)60砥材WA硬度ミディアム刃厚(mm)1.6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • 切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水(清水商事)

    切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm

    清水(清水商事)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石”ニューレーザーX” ミタチ

    切断砥石”ニューレーザーX”

    ミタチ
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800
  • パワード正宗 タックス

    パワード正宗

    タックス
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「パワード正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 NEO正宗よりも少々硬く、アングルなどの切断に適しております。
    用途アングルの切断粒度30穴径(Φmm)25.4商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
  • M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • 切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)

    切断砥石ブルーファイヤー

    ノートン(サンゴバン)
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
  • 切断砥石鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)

    切断砥石鉄工用

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1枚
    4日以内出荷
    補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
    用途鉄工切断に穴径(Φmm)20
  • 鉄工用切断砥石 iHelp

    鉄工用切断砥石

    iHelp
    149税込164
    1枚ほか
    4日以内出荷
    一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
  • 切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT

    切断砥石 プレミアムタイプ

    TYROLIT
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
  • 切断砥石 スタンダードタイプ TYROLIT

    切断砥石 スタンダードタイプ

    TYROLIT
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
  • 切断砥石 ロングライフ TYROLIT

    切断砥石 ロングライフ

    TYROLIT
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • 切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO ノートン(サンゴバン)

    オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO

    ノートン(サンゴバン)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • 切断砥石 ブルーファイヤ―ALU(アルミ) ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ブルーファイヤ―ALU(アルミ)

    ノートン(サンゴバン)
    2,098税込2,308
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 SPEED

    龍宝丸
    279税込307
    1枚ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
  • ナストンA 平和テクニカ

    ナストンA

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    欠品中
    旧乾式バーディ型専用切断砥石。
    用途一般炭素鋼、工具鋼の切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 HA80P 平和テクニカ

    切断砥石 HA80P

    平和テクニカ
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
  • 切断砥石 GC150P 平和テクニカ

    切断砥石 GC150P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    ベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
  • 切断砥石 GC100P 平和テクニカ

    切断砥石 GC100P

    平和テクニカ
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
  • 切断砥石 31-P 平和テクニカ

    切断砥石 31-P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    欠品中
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 速攻切断・キレモノ

    高速電機(富士製砥)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
    用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断種別BF粒度46厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒セラミック砥粒適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
  • 切断砥石ハードカット(BP入)(石材用) H&H

    切断砥石ハードカット(BP入)(石材用)

    H&H
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    切断・研削・研磨作業に
    用途石材用粒度A36
  • 切断砥石 ノンスリップカッター Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ノンスリップカッター

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
    粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
  • 切断砥石 ラフトン 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 ラフトン

    高速電機(富士製砥)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ255 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ255

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    7日以内出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準切断砥石 つるぎ405 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ405

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3直径(Φmm)405砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)405品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    当日出荷
    耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板最高使用周速度(m/s)80

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石