絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
レヂトン・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・エスコ・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ディスコ・BOSCH(ボッシュ)・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 切断砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
628件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100x2.0mm 切断砥石 エスコ

    100x2.0mm 切断砥石

    エスコ
    2,340税込2,574
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA843XA-100粒度46厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)100研削材A/WA
  • 100mm 切断砥石 エスコ

    100mm 切断砥石

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA843XB-100粒度46厚さ(mm)2.4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm ノートン(サンゴバン)

    【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm

    ノートン(サンゴバン)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
  • 感謝箱セット レヂトン

    感謝箱セット

    レヂトン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    粒度60硬度P砥粒AZ
  • 電気ディスクグラインダ MG100A4EP ミタチ

    電気ディスクグラインダ MG100A4EP

    ミタチ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能。ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです。堅牢アルミボディモデルです。
    用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6193電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
  • ノンセラミック切断砥石 TYROLIT

    ノンセラミック切断砥石

    TYROLIT
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    欧州で開発された、チロリットの世界で一番売れている PREMIUMホイールを日本の職人の方々に向けて、使いやすく改良しました。砥粒純度が高く、切断後の材料の腐食や疲労強度の低下を防ぎます。優れた切断能力により材料への熱負荷(発熱)が小さく、短時間での切断を可能にします。切断時の振動や操作性などの感触にこだわり快適に切断が可能です。
    用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。粒度60砥材A硬度R最高使用周速度(m/s)80
  • セラミック切断砥石 TYROLIT

    セラミック切断砥石

    TYROLIT
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷
    欧州で開発されたチロリットの世界NO.1ホイール、CERABOND Xを 日本の職人の方に向けて、さらに改良しました。自生発刃が可能なセラミック砥粒による切断時間の短縮が可能です。切断しがたい硬い材料に対しても高寿命を実現します。切れ味に優れる切断砥石により、少ない労力で快適に作業が可能です。
    用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。砥材CA硬度Q最高使用周速度(m/s)80
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    4日以内出荷
    入数(0.8mm)1枚・(1.0mm)56枚、合計57枚
  • 切断砥石 一般鋼材用 BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット(50個)
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1袋
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • 楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬)

    楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    AGCC-RG専用のカッターです。
    用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トカゲレジェンド DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲレジェンド

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    2,098税込2,308
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
    用途ステンレス・金属の切断硬度P砥粒WA最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 斬 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    切断砥石 斬

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    289税込318
    1個
    10日以内出荷
  • 切断砥石 モトユキ

    切断砥石

    モトユキ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    用途解体用切断砥石材質アルミナ砥粒ブラック/レッド/ホワイト/イエロー砥材A(アルミナ) 粒度:46 硬度:Q 結合剤:BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 形状:41号(ストレート)質量(g)(約)47入数(枚)12寸法(Φ×高さH)(mm)約105×2.3 穴径:15最高使用周速度(m/s)80 最高使用回転数:14550min-1
  • 切断ライダー 125 10枚 BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー 125 10枚

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
  • 切断ライダー 125 MZ 46P BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー 125 MZ 46P

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    コシが強い!タフな作業に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • EM剛剣切断砥石 EARTH MAN

    EM剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    コシが強い!タフな作業に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラ

    ドレッシングスティック アルミナ白色

    アキュラ
    4,298税込4,728
    1個
    15日以内出荷
    メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
  • ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラ

    ドレッシングスティック SiC黒色

    アキュラ
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
  • CBN切断砥石 アキュラ

    CBN切断砥石

    アキュラ
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
  • ダイヤモンド切断砥石 アキュラ

    ダイヤモンド切断砥石

    アキュラ
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
  • CBN 切断砥石 アキュラ

    CBN 切断砥石

    アキュラ
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
    刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
  • 切断砥石 レジトン(Resiton)

    切断砥石

    レジトン(Resiton)
    969税込1,066
    1個(1枚)
    翌々日出荷
    用途ステンレスや金属を切断する際に仕様【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)寸法(mm)【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s)80
  • カットRC アルミ用 両面補強 日本レヂボン

    カットRC アルミ用 両面補強

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
  • カットRC 両面補強 A 日本レヂボン

    カットRC 両面補強 A

    日本レヂボン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。トラスコ品番852-3711材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)150穴径(mm)22
  • カットRC A30 日本レヂボン

    カットRC A30

    日本レヂボン
    41,980税込46,178
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
    用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。トラスコ品番377-4406粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640硬度P使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)3.5外径(mm)455穴径(mm)25.4
  • カットRC 30穴 日本レヂボン

    カットRC 30穴

    日本レヂボン
    45,980税込50,578
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。トラスコ品番852-3726材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600硬度P刃厚(mm)3.5最高使用周速度(m/s)63外径(mm)455穴径(mm)30
  • 切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン

    切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P

    ニューレジストン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 両面補強 東安

    切断砥石 両面補強

    東安
    5,598税込6,158
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)パッキン:15使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105、パッキン:30適合材一般鋼・ステンレス鋼兼用最高使用周速度(m/s)80
  • ダイヤモンド精密切断砥石 大和製砥所

    ダイヤモンド精密切断砥石

    大和製砥所
    10,980税込12,078
    1枚(1枚)
    5日以内出荷
    【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(6枚)
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)2.3砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)6硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.0

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    249税込274
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • カットび ヤナセ(柳瀬)

    カットび

    ヤナセ(柳瀬)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
    用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属
  • プロ1カット 鉄工用  1枚 日本レヂボン

    プロ1カット 鉄工用 1枚

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    翌々日出荷
    驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
  • RSCプレミアム 1枚 日本レヂボン

    RSCプレミアム 1枚

    日本レヂボン
    639税込703
    1枚
    翌々日出荷
    超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
    用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
  • レヂボンカット 日本レヂボン

    レヂボンカット

    日本レヂボン
    959税込1,055
    1枚
    翌々日出荷
    金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • プロ1カット 鉄工用 5枚組 日本レヂボン

    プロ1カット 鉄工用 5枚組

    日本レヂボン
    2,298税込2,528
    1個(5枚)
    4日以内出荷
    驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石