絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
レヂトン・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・エスコ・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ディスコ・BOSCH(ボッシュ)・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 切断砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
629件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 速攻切断・キレモノ

    高速電機(富士製砥)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
    用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断種別BF粒度46厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒セラミック砥粒適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
  • プラチナハイブリッド405 レヂトン

    プラチナハイブリッド405

    レヂトン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    可変密度型切断砥石です。
    粒度24硬度TM砥粒MA最高使用周速度(m/s)64穴径(mm)25.4
  • CS-305用切断砥石 Power sonic

    CS-305用切断砥石

    Power sonic
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CS-305用切断砥石です。
    用途CS-305用切断砥石として。適合機種CS-305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])4488
  • 極薄切断砥石 レジノイド試料切断用 大和製砥所

    極薄切断砥石 レジノイド試料切断用

    大和製砥所
    16,980税込18,678
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
  • 薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン

    薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン

    レヂトン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
    粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 切断砥石 金属用 レヂトン

    切断砥石 金属用

    レヂトン
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途アングル・丸棒の切断に。粒度46厚さ(mm)2.2砥材A硬度S補強ネット1枚補強適合材一般鋼材最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
  • 切断砥石ハードカット(BP入)(石材用) H&H

    切断砥石ハードカット(BP入)(石材用)

    H&H
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    切断・研削・研磨作業に
    用途石材用粒度A36
  • 切断砥石 ノンスリップカッター Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ノンスリップカッター

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
    粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
  • 標準切断砥石 つるぎ255 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ255

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    7日以内出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)

    セミ・フレキシブル砥石 ふじエース

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    外径(Φmm)100
  • 標準切断砥石 つるぎ455 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ455

    高速電機(富士製砥)
    42,980税込47,278
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粒度30厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R外径(Φmm)455
  • 切断砥石 鉄工 E-Value

    切断砥石 鉄工

    E-Value(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22硬度A46S主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    当日出荷
    耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用

    SK11(1件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷
    厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
    用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材AZ60Q内径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8主要切断材料ステンレス・金属類
  • 切断砥石 黒砥 切削 SK11

    切断砥石 黒砥 切削

    SK11
    349税込384
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
    用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属類
  • # 80/50mm クイックディスク(鉄用) エスコ

    # 80/50mm クイックディスク(鉄用)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-26粒度80主要切断材料
  • SPEEDER 専用チップソー レヂトン

    SPEEDER 専用チップソー

    レヂトン
    32,980税込36,278
    1枚
    翌々日出荷
    革新的な切れ味を体感
    刃数96T穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×2.0×25.4
  • カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カッティング砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
    主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在マルチディスク マキタ

    自在マルチディスク

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合100mm各種ディスクグラインダ穴径(Φmm)15外径×内径(Φmm)100×15
  • 切断砥石サムライ12510枚入 トーケン

    切断砥石サムライ12510枚入

    トーケン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2446粒度60厚さ(mm)1.5質量(g)400穴径(Φmm)22外径(Φmm)125研削材AZ
  • 切断砥石255mmステンレス用 トーケン

    切断砥石255mmステンレス用

    トーケン
    7,798税込8,578
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-2453粒度46K厚さ(mm)2.5質量(g)300穴径(Φmm)22外径(Φmm)255適合材ステンレス研削材WA
  • ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100 ミニター

    ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100

    ミニター
    7,698税込8,468
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)100研削材A/WA
  • 切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用

    サンフレックス
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
  • 丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚 サンフレックス

    丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚

    サンフレックス
    599税込659
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
    用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
  • ジャーンカット 軽天用 ニューレジストン

    ジャーンカット 軽天用

    ニューレジストン
    6,798税込7,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
  • 切断砥石「黄金」 アックスブレーン

    切断砥石「黄金」

    アックスブレーン
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)125×2.0×22穴径(Φmm)22外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス
  • 切断砥石「黄金」 アックスブレーン

    切断砥石「黄金」

    アックスブレーン
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)105×2.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス
  • 切断砥石(薄形) HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石(薄形)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
  • 薄刃切断砥石 サンフレックス

    薄刃切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    翌日出荷
    切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
    材質A材粒度#30厚さ(mm)1.5直径(Φmm)100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 関ヶ原 切断砥石 鉄工用 Lifework(ライフワーク)

    関ヶ原 切断砥石 鉄工用

    Lifework(ライフワーク)(4件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ粒度46厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900硬度S最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A
  • 切断砥石 武蔵105サービスパック トーケン

    切断砥石 武蔵105サービスパック

    トーケン
    14,980税込16,478
    1セット(60枚)
    当日出荷
    メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。トラスコ品番355-8576粒度60厚さ(mm)1質量(kg)1.4砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用) PROZONE

    ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)

    PROZONE
    199税込219
    1枚ほか
    翌日出荷
    ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
    用途一般金属、ステンレスの切断材質A/AW粒度46厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400外径(Φmm)106粒度、硬度46P補強ネット2枚最高周速度(m/min)4800主要切断材料一般金属、ステンレス
  • スーパーマムシ305 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ305

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
    用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番828-8314厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34製品質量(g)416主要切断材料一般鋼・ステンレス
  • 高速用A-TYPE 高速電機(富士製砥)

    高速用A-TYPE

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    高速回転に耐えうる商品です。
    用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用粒度24厚さ(mm)4.5砥材A硬度Q外径(Φmm)305最高使用周速度(m/s)100
  • フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(GCといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    34,980税込38,478
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • レヂトン金の亀 レヂトン

    レヂトン金の亀

    レヂトン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
    用途ステンレス用・金属用仕様両面補強粒度50厚さ(mm)1.9穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度B2F外径(Φmm)105砥粒MAZ主要切断材料ステンレス・金属結合度X最高使用周速度(m/s)72
  • SGカット クレトイシ

    SGカット

    クレトイシ
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。粒度SG36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100補強ネット両面主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど
  • 100x2.3mmオフセット型切断砥石 エスコ

    100x2.3mmオフセット型切断砥石

    エスコ
    4,340税込4,774
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    エスコ品番EA809-5粒度24厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • 100x2.0mm 切断砥石 エスコ

    100x2.0mm 切断砥石

    エスコ
    2,340税込2,574
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA843XA-100粒度46厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)100研削材A/WA

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石