絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
- レヂトン(62)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- エスコ(29)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- ディスコ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- TYROLIT(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- ブランドをもっと見る
レヂトン・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・エスコ・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ディスコ・BOSCH(ボッシュ)・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

標準切断砥石 EX-つるぎ305
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 黒砥 MULTI
SK11(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。砥材C60S内径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類
切断砥石 黒砥 切削
SK11¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属類
切断砥石 石材
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
小径サイズ切断砥石(金属用)
レヂトン¥729税込¥8021箱(5枚)当日出荷切れ味・耐久性抜群!用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72砥粒A主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
エクストラワン
レヂトン¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 カットび
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。トラスコ品番798-6947厚さ(mm)1外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,898~税込¥10,888~1袋(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150研削材A/WA
ニューレジカット
ニューレジストン¥1,898~税込¥2,088~1箱(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
ディスコ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質ステンレス細管砥材カーボン内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
テクニカット(GC)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石
PROZONE(5件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm
日本レヂボン¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm
日本レヂボン¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
トカゲREX
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥499~税込¥549~1枚ほか5日以内出荷から6日以内出荷オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 金の虎 1枚
レヂトン¥279~税込¥307~1枚当日出荷驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 ステンレス用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石アルミ用C36P
レヂトン¥229税込¥2521枚当日出荷特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石”スーパーつるぎ”
富士製砥¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。トラスコ品番195-0449粒度(#)36砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
安全切断砥石
フジケン¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)ほか4日以内出荷抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
切断砥石 謙信
ノートン(サンゴバン)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)3.0穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
ION スピード
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
鉄工用切断砥石
iHelp¥149~税込¥164~1枚ほか4日以内出荷一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
スーパーカットRSC PC鋼用
日本レヂボン(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)当日出荷圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
スーパーベストX
日本レヂボン¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125結合剤BF主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 WA120P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC400L
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)8日以内出荷から9日以内出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L内径(mm)25.4
標準切断砥石 つるぎ455
高速電機(富士製砥)¥42,980税込¥47,2781箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷粒度30厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R外径(Φmm)455
標準切断砥石 つるぎ405
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3直径(Φmm)405砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)405品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応