絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(5)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
穴径(Φmm)
  • 15(7)
  • 22(3)
  • 25.4(1)
適合材
  • ステンレス(3)
  • (2)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 36(2)
  • 46(5)
  • 60(4)
砥材
  • A(2)
  • AHX(1)
  • AZ(6)
  • その他(1)
A・AHX・AZ・その他
硬度
  • P(8)
  • R(1)
  • S(2)
P・R・S
ブランド
  • モノタロウ
  • レヂトン(65)
  • エスコ(44)
  • 高速電機(富士製砥)(44)
  • 日本レヂボン(39)
  • ノートン(サンゴバン)(32)
  • SK11(30)
  • トーケン(29)
  • 平和テクニカ(27)
  • NORITAKE(ノリタケ)(25)
  • マキタ(21)
  • サンフレックス(17)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
  • ニューレジストン(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • Lifework(ライフワーク)(12)
  • ディスコ(12)
  • TYROLIT(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(302件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm

    モノタロウ(297件のレビュー)
    99税込109
    1枚ほか
    当日出荷
    バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
    用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
  • 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ

    切断砥石 1枚補強 A 切断機用

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷
    極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm

    モノタロウ(37件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷
    一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
    用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
    用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    389税込428
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    459税込505
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石