絞り込み
定格電圧(V)
- AC400
- 200(1)
- AC200/220(4)
- AC400/440/460(2)
- AC380/400/415(2)
- AC100(1)
- AC200(8)
- AC200~220(4)
出力(kW)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
吐出量(L/min)
- 300(1)
揚程(m)
- 5(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 15(1)
使用液
- クーラント液(1)
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
川本ポンプ(川本製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
200(1)
AC200/220(4)
AC400/440/460(2)
AC380/400/415(2)
AC100(1)
AC200(8)
AC200~220(4)
AC400

浸漬式多段クーラントポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台41日以内出荷ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封