絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC400/440/460(2)
  • AC380/400/415(2)
  • AC200(5)
  • AC200~220(3)
  • AC208(1)
  • AC230(1)
  • AC460(1)
出力(kW)
  • 0.25
  • 0.04(5)
  • 0.06(7)
  • 0.1(6)
  • 0.18(9)
  • 0.2(2)
  • 0.4(5)
  • 0.75(14)
  • 1.1(11)
  • 1.2(4)
  • 1.5(11)
  • 1.8(4)
  • 2.2(11)
  • 3(9)
  • 4(3)
  • 5.5(3)
  • 7.5(3)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
揚程(m)
  • 4(5)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
  • 7.2(1)
吐出量(L/min)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 96(2)
  • 100(3)
  • 135(1)
使用液
  • クーラント液(5)
  • 清水(1)
標準配管径
  • 1/2(1)
1/2
ブランド
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • テラル(5)
  • 富士電機(1)
グルンドフォスポンプ・テラル・富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(2)
AC400/440/460(2)
AC380/400/415(2)
AC200(5)
AC200~220(3)
AC208(1)
AC230(1)
AC460(1)
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・標準電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプ

    クーラントポンプ 下吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
  • 富士電機  クーラントポンプ 富士電機

    富士電機 クーラントポンプ

    富士電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    使用液清水塗装色ダークグリンFM
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流動形
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    9日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・異電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460使用液クーラント液特性流量形
  • 単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ

    単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ