絞り込み
出力(kW)
揚程(m)
吐出量(L/min)
標準配管径
1/4・3/8・1/2・3/4・1・10mm
ブランド
テラル・日立産機システム・グルンドフォスポンプ・住友精密工業・富士電機・日東工器・テラル多久(旧三菱電機)・川本ポンプ(川本製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・標準電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クーラントポンプ(浸漬式) 日立産機システム

    クーラントポンプ(浸漬式)

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
    用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
  • クーラントポンプ(浸漬式) テラル多久(旧三菱電機)

    クーラントポンプ(浸漬式)

    テラル多久(旧三菱電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    電圧(V)200
  • クーラントポンプ(自吸式) 日立産機システム

    クーラントポンプ(自吸式)

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
    用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
  • クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプ

    クーラントポンプ 下吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
  • 多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ

    多段浸漬クーラントポンプ

    グルンドフォスポンプ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    6日以内出荷
    各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
    用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
  • VKP型 クーラントポンプ テラル

    VKP型 クーラントポンプ

    テラル
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    翌々日出荷
    クーラント層浸透長さ250mmの製品です
    トラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業

    クーラントポンプ E3Pシリーズ

    住友精密工業
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    15日以内出荷
    圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。
    備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220最高使用圧力(MPa)2回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
  • クーラントポンプ 日立産機システム

    クーラントポンプ

    日立産機システム
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)7.2極数2定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)取付穴数4使用液クーラント液取付穴径(Φmm)7使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
  • 富士電機  クーラントポンプ 富士電機

    富士電機 クーラントポンプ

    富士電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    使用液清水塗装色ダークグリンFM
  • クーラントポンプ 富士電機

    クーラントポンプ

    富士電機
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、 防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
    使用液クーラント液塗装色ダークグリンFM材質(ポンプ本体)プラスチック
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液
  • クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    仕様浸漬深さ:標準脚タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式床置形(自吸式)
  • クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    26日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。小型でもハイプレッシャー仕様です。ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220定格電流(A)[50Hz]4.4、[60Hz]5.1・4.8定格出力(kW)1.1粘度低粘度液用吐出口径(mm)20設置方式浸漬形(非自吸式)始動電流(A)[50Hz]38.4羽根車数5
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液特性流量形
  • クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    仕様浸漬深さ:標準脚タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式床置形(自吸式)
  • クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    26日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。小型でもハイプレッシャー仕様です。ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)20設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流動形
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    9日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・異電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460使用液クーラント液特性流量形
  • HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588) 日東工器

    HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)

    日東工器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    HK-400A用の補用品ACアダプタです。
    トラスコ品番697-6707長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業

    クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

    住友精密工業
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    15日以内出荷
    メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
    仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
  • クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業

    クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

    住友精密工業
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1台
    15日以内出荷
    メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
    仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
  • 浸漬式多段クーラントポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    浸漬式多段クーラントポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    41日以内出荷
    ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
    用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封
  • 単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ

    単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ