絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(2)
- エスコ(5)
- 新考社(4)
- KOTO(3)
- 好川産業(2)
- オオモリ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ロックペイント(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ダイヤ精工(1)
- イノウエ商工(1)
- ライフテック(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ケニス(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- ROLLINGDOG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む

nax アジテーターカバー X5
ニッぺ(日本ペイント)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から26日以内出荷1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
nax アジテーターカバーN
ニッぺ(日本ペイント)¥47,980税込¥52,7781箱(6個)26日以内出荷テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。 手動ハンドルでの撹拌も可能です。 4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5
ニッぺ(日本ペイント)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか26日以内出荷nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】。1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。適合容量(L)4缶RoHS指令(10物質対応)対応
nax E-CUBE WB用リッド
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか26日以内出荷nax E-CUBE WB専用専用のリッドです。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 nax E-CUBE WB専用のリッドとして使用します。








![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)
![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)