カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(256)
- エスコ(4,354)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,014)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,383)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(991)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(386)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,500)
エコマーク認定(28)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(1,798)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(21)
- 修理(1)
- 名入れ(84)
- 組立・設置・取付(117)
価格
価格で絞り込む
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

荷締めベルト メタルバックル
(614件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
台車 折りたたみ式 スチール製
(489件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
荷締めベルト ラチェット式 100
(125件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
ワイヤーロープ ステンレス
(157件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
アルミ製踏み台
(496件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
ポリエステルスリング
(284件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
(120件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
(136件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
アイボルト
(47件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ足場台 アルミ
(253件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能
(67件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
プチカラビナ ステンレス
(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)
(133件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ノーパンクタイヤ 一輪車用
(204件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ
ニッサチェイン(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(30個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
クランプ 単管用
(33件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
荷締めベルト 樹脂バックル
(102件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
カットワイヤー ステンレス
(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ
(57件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS収納寸法・奥行(mm)245天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)255販売区分業務用
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(85件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
(65件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
ツールワゴン
(58件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
荷締めベルト ラチェット式 300
(55件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
...