カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,331)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(387)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H740/3段)
サカエ¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無し材質(本体)スチールピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスター自在×4ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
フジプーラー C1
富士製作所¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から14日以内出荷1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」
GRABO(グラボ)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)仕様バッテリー充電式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
引き出し付きドロアーワゴン
DEEN(1件のレビュー)¥33,000税込¥36,3001台4日以内出荷DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個色ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ストッパーユニット モノリー専用(Monolley)
(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。 視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。用途モノリー専用品質量(kg)0.9高さ(mm)77材質(本体)スチール(メッキ)縦(mm)134横(mm)446RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リングキャッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。材質ステンレス
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
エスコ(3件のレビュー)¥895税込¥9851個当日出荷仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
電動ワイヤーホイスト
オーエッチ工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用
山金工業¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌日出荷山金工業製ワークテーブル用オプション半面棚板です。※取付可能な作業台シリーズは下記をご参照ください。棚板を取り付けることで、天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付け!収納スペースを確保できて便利。1枚使用で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。カラーはアイボリー/グリーンの2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。均等耐荷重:1枚当たり50kg。【取付可能なワークテーブル】。・ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプは後付け不可)。・ワークテーブル500シリーズ。・ワークテーブル800シリーズ。・ワークテーブルバイス専用タイプ。・ワークテーブルスーパータイプ用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
はしご フック PLH
長谷川工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷電線ケーブルにひっかけられる 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途電工用オプション質量(kg)1.2
2連はしご HE2-a
長谷川工業(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
ステンレス プレートフック
ひめじや(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類プレートフック
リキドーブロック1車シャックルタイプ
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)ほか当日出荷アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ
浅香工業(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プチカラビナ ステンレス製・環付
水本機械製作所(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ボルトフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
2連はしご SX-D
アルインコ(11件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
A型シンブル(ステンレス製)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス 豆ブロック
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
足場板 AD アルステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1枚翌日出荷足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120